Spanschroef 1

Artikelnummer: 279810 1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,40 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving TX15
Schroefdraad M4×0,7
Lengte L 12 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 279810 1
EAN/GTIN 4062406249113
Nummer fabrikant 279810 1

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spanschroef  1

Spanschroef 1

op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 17,40
vanaf 10  Stuks
€ 14,50
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
16,05 €
€ 15,60
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
€ 4,02
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,92
vanaf 10  Stuks
€ 1,60
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 5,70
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Aandrijving TX15 SW3,5 TX25 TX10 SW4
Aanhaalmoment 5 Nm 8,5 Nm 1,7 Nm 3,5 Nm
Schroefdraad M4×0,7 M5×0,5 M7×0,75 5 UNC M10×1
Lengte L 12 mm 9,4 mm 18 mm 7,3 mm 27,2 mm
Producttype Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen