DGTR 20B-2D35-JHP-SL Parting and Grooving Side Lock Type Tools with High-Pressure Coolant for CNC and Swiss Automatics

Artikelnummer: 2393680
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2393680
    EAN/GTIN 7291075344240
    Nummer fabrikant 2393680
    L-nummer L23920 1480

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelbare gereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale hoogte (OAH) 28,1 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 1,7 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
    • Koplengte (links) 32 mm
    • Totale hoogte (OAH) 28,1 mm
    • Totale lengte (OAL) 140 mm
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtbreedte (B) 20 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 35 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen