Steunen voor fruitbomen Geschikt voor enkele ladder 10012 en uitschuifbare ladder 20212

Artikelnummer: 19945
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19945
EAN/GTIN 4031405199453
Nummer fabrikant 019945

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor bevestiging aan landing- en glijdende ladders, zodat u veilig kunt staan tijdens alle werkzaamheden rondom de boom. In de fabriek geïnstalleerd tegen extra kosten
  • 1 set = 2 pijpsteunen met schroefverbinding (laddertrekbevestiging), 2 riemen (veiligheid), 1 set aardingspunten (voor de ladder)

Kenmerk:

  • Breedte: 290 mm
  • Diameter: 35 mm
  • Lengte: 3410 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap