HUIDBESCHERMING: BELANGRIJKE PREVENTIEMAATREGELEN OP DE WERKPLEK
De huid is het grootste menselijke orgaan. Het vervult een belangrijke beschermende functie en ondersteunt het menselijk immuunsysteem. In de professionele omgeving staat de huid permanent bloot aan talrijke schadeljike invloeden, wat het risico op huidziekten verhoogt. 38% van alle beroepsziekten zijn huidziekten, aangezien de huid wordt blootgesteld aan tal van schadelijke invloeden in de werkomgeving. Eén van de meest voorkomende huidziektes is dermatitis, veroorzaakt door allergene stoffen, chemische of zelfs giftige stoffen.
De kosten van uitval zijn navenant hoog en de genezig van huidziekten is vaak zeer langdurig. Om deze redenen is bescherming van de huid op de werkplek van doorslaggevende betekenis om de gezonde toestand van de huid te behouden. Met een goede huidbescherming en een regelmatige handhygiëne kunnen ziekteverzuim en hoge behandelingskosten tot wel 40 % worden verlaagd.
Uitgebreide huidbescherming beschermt tegen verwondingen of schade aan de huid door:
- Werken in een vochtige omgeving
- Contact met gevaarlijke stoffen (bijv. chemicaliën etc.)
- Fysieke effecten (bijv. scherpe of vallende voorwerpen)
- UV-straling (bijv. verbrandingen)
DE VIER STAPPEN-AANPAK VOOR OPTIMALE HUIDBESCHERMING
Wat de afzonderlijke productcategorieën inhouden en waar u bij het kiezen van producten op moet letten, ziet u in de volgende sectie.
Heeft u vragen? Onze experts helpen u te allen tijde graag verder:
WAAR U BIJ HET KIEZEN VAN PRODUCTEN OP MOET LETTEN
Om ervoor te zorgen dat uw medewerkers optimaal zijn beschermd, begint de huidbescherming al voor het werk en wordt deze ondertussen vernieuwd. Dit is een preventieve maatregel. De huidbescherming voorkomt het inwerken van stoffen in de huid en dient als beschermingsbarriëre tegen schadelijke stoffen. De huidreiniging wordt hierdoor vergemakkelijkt. De verschillende huidbeschermingsproducten beschermen o.a. tegen:
- ●Sterke vervuiling
- Sterk hechtende stoffen
- Op water gebaseerde stoffen of vochtig werk
- UV-belasting
- Vochtophoping
Zachte huidreiniging
De huid moet voor, tijdens en na het werk worden gereinigd. De producten in deze categorie verwijderen voorzichtig vuil, zonder de huid onnodig te irriteren. Afhankelijk van het product varieert hun effectiviteit van licht en middelzware vervuiling tot zeer zware vervuilingen en sterk hechtende stoffen.
Hygiënische handdesinfectie
In operationele gebieden waar hygïene een belangrijke rol speelt, is handdesinfectie onvermijdeljik. Het beschermt tegen de overdracht van ziektekiemen, bacteriën en virussen en dient voor, tijdens en na het werk plaats te vinden.
Vochtinbrengende huidverzorging
Om de natuurlijke beschermende barrière van de huid in stand te houden, heeft de huid lipiden en vocht nodig. Om de geïrriteerde huid te regenereren en te verzorgen, kunnen uw medewerkers na het werk geschikte huidverzorgingsproducten gebruiken. Afhankelijk van de individuele behoeften zijn er producten voor de normale, droge en gestresste huid, maar ook voor de zeer droge en zwaar belaste huid.
Belangrijke ingrediënten in huidbeschermingsproducten
Zoals in veel huidverzorgingsproducten ondersteunen bepaalde ingrediënten de vochtregulatie van de huid, verminderen ze jeuk en stimuleren ze genezingsprocessen:
- Allantoïne is een natuurlijke stof, die de wondgenezing bevordert en zelfregenererend werkt. Het wordt gebruikt om huidirritaties te verlichten.
- Glycerine vermindert daarentegen het huideigen vochtverlies.
- Hamamelis, een plantensoort uit de Toverhazelaarsfamilie, vermindert lichte jeuk en stimuleert de wondgenezing.
- Panthenol is een voorloper van vitaminen. Het versterkt de barrièrefunctie van de huid, verhoogt het vermogen van de hoornlaag om water vast te houden en verbetert de elasticiteit van de huid. Bovendien remt het actieve bestanddeel ontstekingen en jeuk.
- Emulgatoren zijn een ander belangrijk ingrediënt in de bescherming van de huid. Ze helpen om niet-mengbare vloeistoffen zoals water en olie te mengen tot een emulsie.
Hoe u wisselwerkingen en allergieën kunt vermijden
Zorg ervoor dat de respectieve huidbeschermingsproducten nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd om interacties te vermijden. Dit geldt des te meer als u extra beschermende handschoenen gebruikt als onderdeel van uw persoonlijke beschermingsmiddelen.Sommige actieve ingrediënten in de producten kunnen het handschoenmateriaal beschadigen.
Een gezonde huid is essentieel om allergieën en intoleranties veroorzaakt door bepalde stoffen op de werkplek te voorkomen. Huidverzorging speelt een belangrijke rol bij het intact hoiuden van het huidoppervlak. Bovendien bevatten sommige producten geen ingrediënten zoals siliconen, parabenen of zeep.
BEDRIJFSMATIG HUIDBESCHERMINGSPLAN ALS LEIDRAAD VOOR UW MEDEWERKERS
Het huid- en hygiëneplan geeft informatie over hu u uw huid optimaal kunt beschermen. Het geeft ook aan wanneer welk huidbeschermingsmiddel gebruikt moet worden en houdt rekening met de respectievelijke gevaren op de werkplek en de workflow. Ons deskundige team van huidbeschermingsexperts adviseert u bij de samenstelling van dit plan en de selectie van geschikte producten voor uw bedrijf.
UITGEBREID PRODUCTASSORTIMENT EN PERSOONLIJK ADVIES
In het Hoffmann-assortiment vindt u een grote keuze aan producten waarmee uw medewerkers hun huid optimaal kunnen beschermen, reinigen, desinfecteren en verzorgen. Bovendien omvat ons assortiment ook bedrijfsverbanddozen volgens DIN 13157 en DIN 13169 en eerstehulpkasten voor de opslag van eerste-hulp-materiaal.
Ons deskundige team van PBM-specialisten adviseert u te allen tijde individueel, zodat u uw medewerkers optimaal kunt beschermen. Wij helpen u bij alle apsecten van persoonlijke beschermingsmiddelen, van risicobeoordeling, productselectie en draagtest tot en met de scholing van uw medewerkers. Hiervoor staan wij u persoonlijk, per e-mail of telefonisch tot uw beschikking. Daarnaast adviseren wij u bij het opstellen van een huidbeschermingsplan voor uw bedrijf: wij geven aanbevelingen voor de behandeling van de huid voorafgaand aan het werk en de reiniging en verzorging daarna.
EERSTE HULP OP DE WERKPLEK
Ondanks alle voorzorgs- en beschermingsmaatregelen kan het voorkomen dat werknemers zich tijdens het werk verwonden. Om hen snel te kunnen helpen, is eerste hulp in het bedrijf van groot belang. De Duitse wettelijke ongevallenverzekering (DGUV) verstaat hieronder: 'Medische, organisatorische en zorgmaatregelen voor zieke of gewonde personen door eenvoudige middelen, waaronder de noodoproep'.
Enerzijds vereist dit personeel dat is opgeleid in eerste hulp, dat in een noodsituatie kan ingrijpen en de gewonde op de juiste manier kan helpen. Anderzijds moet het bedrijf zich ervan vergewissen dat het passend hulpmateriaal ter beschikking stelt. Dit omvat onder andere:
Afhankelijk van het type en de grootte van het bedrijf en de gevaren op de werkplek zijn één of meerdere eerstehulpkits met verschillende uitrustingen vereist. Een productie- of verwerkingsbedrijf met 21 tot 100 medewerkers heeft bijvoorbeeld één (1) eerstehulpkit volgens DIN 13169 met een grote vulling nodig.
Daarnaast moeten werkgevers in hun bedrijf markeringen aanbrengen, zodat de EHBO-voorzieningen, de opslagplaatsen van verbandmiddelen en de eerstehulp-ruimte snel gevonden kunnen worden.
VEELGESTELDE VRAGEN OVER HUIDBESCHERMING
Welke alternatieven zijn er voor werknemers die allergisch op een huidbeschermingsmiddel reageren?
Mensen zijn vaak allergisch voor geuren of conserveringsmiddelen. Hier wordt aanbevolen om de stoffen uit het allergiepaspoort te vergelijken met de bestanddelen van het huidbeschermingsmiddel. Inmiddels zijn er huidbeschermingsmproducten die vrij zijn van parfums, geurstoffen en conserveringsmiddelen.
Wat is belangrijk bij de keuze van huidbeschermingssmiddelen?
Huidbeschermingsmiddelen moeten onschadelijk zijn, geschikt voor de uitgevoerde activiteit en voldoende effectief. Naast de door de producent verstrekte informatie moet ook de bedriijfsarts bij de beslissing worden betrokken. Zie ook: Information ; Allgemeine Präventionsleitlinie Hautschutz' – DGUV informatie 212–017 (ex BGI/ GUV-I 8620).
In welke volgorde moeten huidreinigers en huiddesinfectiemiddelen worden gebruikt?
Om huidirritaties te voorkomen, moet voor de desinfectie een milde huidreiniging worden uitgevoerd. Afhankelijk van de sector kan het hygiënplan een andere volgorde opleveren.
HEEFT U NOG VRAGEN? WILT U EEN PBM-CONSULDATIE?
Bij de Hoffmann Group vindt u alles onder één dak:
- Wij adviseren u individueel
- Gevarenanalyse, hulp bij productselectie, draagtests, scholing en speciale diensten (handschoenplannen, huidbeschermingsplannen).
Tot persoonlijke beschermingsmiddelen behoren ook: Oogbescherming, Adembescherming, Gehoorbescherming, Voetbescherming, Handbescherming, Hoofdbescherming, Veiligheidskleding, Werkkleding en Valbeveiliging.
Hier vindt u het overzicht.