• In verband met Hemelvaart is ons magazijn op 29 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Zonder problemen de uitdagingen van diepgatboren aangaan

Met de GARANT Master Steel DEEP diepgatboor

Technische perfectie ontmoet creatieve innovatie

GARANT Master Steel DEEP: de ultieme oplossing voor diepgatboren. Het biedt een groot aantal technische hoogtepunten om alle uitdagingen van het boren van diepe gaten gemakkelijk aan te gaan:

  • Hoogste productiviteit
  • Maximale kostenefficiëntie
  • Extreme uitvaltijden
  • Hoogste procesbetrouwbaarheid en precisie

Diepgatboren - een van de grootste uitdagingen bij de bewerking

Diepgatboren wordt over het algemeen toegepast vanaf een bewerkingsdiepte van 16xD. De gebruikelijke processen in het diameterbereik van 3 tot 14 mm zijn onder meer:

  • Enkele lip boren
  • Dubbele lip boren
  • HSS boren met gereedschap volgens DIN 1869
  • Volhardmetaal diepgatboren

Afhankelijk van de bewerkingstaak kan een selectie worden gemaakt op verschillende haalbare nominale diameters, lengte- en diameterverhoudingen, toleranties, oppervlaktekwaliteit en de vereiste productiviteit.

Fundamentele uitdagingen bij het boren van diepe gaten in volhardmetaal

In de regel worden grote en dure componenten machinaal bewerkt bij het boren van diepe gaten. De eisen aan de gereedschappen voor dit productieproces zijn navenant hoog:

  • De hoogst mogelijke productiviteit bereiken door hoge verspaningssnelheden.
  • Maximale kostenefficiëntie door kortere machinetijd en lange levensduur - vooral met betrekking tot relatief hoge gereedschapskosten.
  • Zorgen voor de hoogst mogelijke procesbetrouwbaarheid.
  • Precisie in de bewerking met behoud van de vereiste toleranties met betrekking tot boorgat, vorm en positie en de gewenste oppervlaktekwaliteit van de boorwand.

Specifieke vereisten voor het gereedschap

Boren op extreme diepten resulteert in een bijzonder intensieve belasting van het gereedschap. Dure en complexe componenten verhogen ook de moeilijkheidsgraad en het verwerkingsrisico. Om deze reden kan diepgatboren zeker worden omschreven als een "hoogste discipline" in de verspaning.

  • 1. Centreren / boren
    De centrering en het boren maken de exacte positionering van het volgende gereedschap mogelijk. Dit vermindert de laterale krachten als gevolg van doorbuiging.
  • 2. pilootgat
    De pilootboor creëert de gids en richting voor het volgende gereedschap. Punthoek en snijkanttolerantie zijn op elkaar afgestemd en iets groter dan die van de diepgatboor.
  • 3. Diepgatboren
    Met een juiste voorbereiding en het gebruik van een geschikt diepgatboorgereedschap kan het boorproces goed worden uitgevoerd.
  • 4. Pakketgat:
    Pakketten gemaakt van verschillende materialen - mogelijk met openingen tussen de afzonderlijke componenten - stellen vaak kritische en complexe uitdagingen voor het gereedschap en het ontwerp van het bewerkingsproces.
  • 5. Gatentoleranties:
    Exacte gatkwaliteit en naleving van de tolerantiespecificaties.
  • 6. Kruisgat
    Dwarsboringen vereisen extra materiaaluitgang en ingang van het gereedschap tijdens de bewerking.
  • 7. Spaanverwijdering
    Het verwijderen van spanen wordt uitdagender naarmate de boordiepte toeneemt. Het is echter essentieel voor een perfect boorresultaat en voorkomt dat het gereedschap vastloopt en gereedschapsbreuken veroorzaakt.
  • 8. Koeling
    Zorgen voor voldoende koeling in de bewerkingszone wordt een grotere uitdaging naarmate de boordiepte toeneemt. Als de volumestroom van het koelmiddel te laag is, wordt de wrijvingswarmte niet meer voldoende afgevoerd.
  • 9. Booruitgang
    De booruitgang is een belasting voor het boorgereedschap, daarnaast treden vaak bramen op, waardoor extra nabewerkingen noodzakelijk zijn.

GARANT Master Steel DEEP: de ultieme oplossing voor diepgatboren

  • Koelkop dankzij spiraalvormige interne koeling in het gebied van de boorpunt
  • Hoogste stabiliteit - extreem belastbare, sintergebonden hardmetalen ondergrond (patentbescherming)
  • Langste levensduur dankzij TiAIN meerlaagse coating
  • Extra voeding door rechte hoofdmessenZodat alles soepel verloopt - lappen schuren
  • Extreme dynamiek - centrale interne koeling ontmoet spiraalvormige koelkanalen
  • Adaptieve spiraalhoek 30 ° -15 °
  • Nauwkeurig boren door combinatie van geleidingsringen en geleidingsafschuining (patentbescherming)

Het nieuwe systeem biedt over de hele linie unieke voordelen

Tot 30% hogere verspaningsgraad

  • Geoptimaliseerde puntgeometrie met stabiele snijkanten en grote spaanruimtes.
  • Aanzienlijk hogere snijwaarden in vergelijking met het vorige product en de concurrentie.
  • Extreme gereedschapsstabiliteit - zelfs bij hoge snijgegevens, dankzij de aanzienlijk versterkte kern, gecombineerd met een innovatief ontwerp van het koelkanaal.
  • Hittebestendige meerlaagse coating op TiAlN-basis en rondom koeling door geleidingsringen op de boorpunt.

Meer dan 70% verhoogde stabiliteit

  • Verbeterde puntgeometrie om een ​​optimaal spaanbreekgedrag te genereren met universeel materiaalgebruik in staal en roestvast staal en in gietijzer.
  • Optimale verwijdering van de spanen - zelfs bij extreme boordieptes en verhoogde verspaningssnelheden, door de ongelijke spiraalhelling van de spaangroeven en daardoor drastisch versnelde spaanafvoer uit het boorgat.
  • Nauwkeurige geleiding door middel van geleidingsringen en een extra geleidingsafschuining maakt een boorgatkwaliteit van de hoogste kwaliteit mogelijk.
  • Geen co-piloot boren vereist - puur loodsen is voldoende.
  • Herhaald naslijpen van het gereedschap op het niveau van het nieuwe gereedschap.
  • Kopcoating en gepolijste spaangroeven voor een optimale spaanafvoer.

Tot 300% langere levensduur

  • Uitstekende bescherming tegen gereedschapsbreuk door geoptimaliseerd en innovatief koelkanaalontwerp.
  • Trillingsarm lopen met tegelijkertijd verhoogde snijwaarden.
  • Extreem slijtvaste en hittebestendige meerlaagse coating op TiAlN-basis.
  • Fijnste korrelsubstraat van de nieuwste generatie.

Producten en verdere informatie

GARANT Master Steel DEEP in de eShop

Lees hier alles over het GARANT diepgatsysteem voor gaten tot 50xD hier lezen

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen