In verband met 2e Pinksterdag is ons magazijn op 9 juni gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.
Hoffmann Group: Uw professionals voor verspaningstechniek
Advies en professioneel gereedschap voor boren, frezen, draaien en draadsnijden
Ontdek ons uitgebreide assortiment verspaningsgereedschap voor maximale nauwkeurigheid tijdens het productieproces. Naast producten van onze gereedschapsmerken GARANT en HOLEX bieden we op het gebied van verspaning ook producten aan van andere merken zoals Komet, Kyocera, Zeus, Kennametal en Fein.
Onze geschoolde experts adviseren u deskundig op alle vlakken van de verspaning, zoals frezen, boren, draaien en draadsnijden. Ze begrijpen uw wensen en adviseren u persoonlijk op locatie of direct aan de telefoon. In ons TechnologyCenter kunt u uzelf bovendien direct overtuigen van de kwaliteit van de verschillende producten en deze ter plaatse testen.
Meer dan 64.000 klanten vertrouwen op ons als het gaat om verspaning.
Onze diensten op het gebied van verspaning
In aanvulling op ons uitgebreide assortiment op het gebied van verspaning bieden we veel nuttige diensten aan.
Gereedschap en toepassingsgegevens
Hoffmann Group ToolScout
Met de Hoffmann Group ToolScout kunt u snel en eenvoudig geschikt gereedschap en toepassingsgegevens vinden – ook mobiel.
Ons team van deskundige adviseurs voor verspaningsgereedschap staat u graag met raad en daad terzijde. De verspaningsexperts hebben niet alleen de juiste producten voor u, ze laten u ook zien hoe ze worden gebruikt. Contact opnemen
Bij ons vindt u alle toonaangevende merken
GARANT topproducten op het gebied van boren, frezen en draaien
Producten op het gebied van boren
Hoogrendementboor
GARANT Master Steel Feed & Speed
Voor het maken van optimale draadkerngatboringen: ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge snijsnelheden.
Tap
GARANT Master Tap
De allrounder voor uw schroefdraadbewerking. Universeel inzetbaar met speciale geometrie voor optimale spaanvorming.
VHM-draadfrees
GARANT Master TM
Zeer rustig frezend en gereduceerde snijkrachten dankzij innovatieve speciale geometrie.
Diepgatboor
GARANT diepgatboorsystemen
Perfect op elkaar afgestemd diepgatboorsysteem voor boringen tot 50xD.
Wisselplaatboor
GARANT Power Drill
Moderne wisselplaatboor met optimaal zelfcentreergedrag en spaanafvoer dankzij unieke geometrie.
VHM-kunststofboor
GARANT VHM-kunststofboor
Speciaal voor de kunststofbewerking ontwikkeld gereedschap met zelfcentrering dankzij 1-snijkantgeometrie.
Boor met verwisselbare kop
GARANT HiPer-Drill
Zeer krachtige boor met verwisselbare kop voor middelgrote boringen.
Verzinkboor
GARANT 90° precisie-verzinkboor
Verzinkboor met extreem ongelijke steek voor perfect en geluidsarm verzinken en geringe snijkantbelasting.
Producten op het gebied van frezen
Aluminiumfrees
GARANT Master Alu
Innovatieve hoogrendementfrees voor de bewerking van aluminium. Zeer hoge voedingswaarden en snijsnelheden.
Frees voor hoge voedingen
GARANT Power Q
Veelzijdig inzetbare frees voor hoge voedingen en extreme verspaningsvolumes.
Titaniumfrees
GARANT Master Titan
Titaniumfrees voor een breed portfolio bij uitstekende standtijden en maximale proceszekerheid.
Hoogrendement-vlakfrees
GARANT Softcut
Hoogrendementfrees met individuele gereedschapsgeometrie voor zeer geluidsarm frezen. Stabiele plaatuitvoering voor optimale voedingen.
Uiterst nauwkeurige microfrees met geoptimaliseerde tophoek voor een gerichte spaanafvoer.
Hoogrendementfrees
GARANT VHM-fijnfrees HPC
Hoogrendementfrees met zeven snijkanten voor maximale oppervlaktekwaliteit binnen zeer korte tijd.
Universele frees
GARANT Master Steel PickPocket
Universele frees voor gebruik bij frezen, ramping en boren met uitstekende prestaties.
VHM-hoogrendementfrees
GARANT Master Steel SlotMachine
Hoogrendement-ruwfrees met vijf snijkanten en innovatief kartelprofiel.
Frees voor hoge voedingen
GARANT Hi5
Frees voor hoge voedingen en een groot verspaningsvolume bij een voordelige snijkantprijs.
VHM-frees TPC
GARANT VHM-frees TPC
Verhoogde proceszekerheid bij het frezen van titaniummaterialen dankzij innovatieve TPC-geometrie.
HPC-ruwfrees
GARANT MasterSteel
HPC-ruwfrees van unieke kwaliteit, met maximale precisie en een indrukwekkende levensduur.
Producten op het gebied van draaien
MKD-wisselplaten
GARANT MKD-wisselplaten
Oppervlakken draaien met polijstkwaliteit en daarmee de productiemogelijkheden uitbreiden en de efficiëntie van afwerkingsprocessen verhogen.
Hoogrendement-snijmateriaal
GARANT HB 70-serie en HB 71-serie
Wisselplaten voor verspaning van staal en roestvrij staal.
Efficiënte koeltechnologie
GARANT eco
Optimale koeling van verspaningsprocessen door afvoer van de warmte.
Spiebaansteken
GARANT spiebaansteken
Zeer productief spiebaansteken dankzij extra sterke snij-inzetstukken.
Profielsteken
GARANT profielsteken
Produceren van spiebanen en profielen in perfectie.
Deze serie staat voor vertrouwd kwaliteitsgereedschap voor de speciale gevallen
Want de GARANT Master-gereedschappen combineren alle bekende eigenschappen van GARANT en helpen u de grenzen van uw productie te verleggen. Zij zijn de probleemoplossers in speciale toepassingen, verhogen uw productiviteit bij optimaal gebruik en zijn gespecialiseerd in uw uitdagingen in speciale materialen. Hierdoor voelen zelfs speciale gevallen aan als het normale dagelijkse leven! Maak nu kennis met de hele serie, van generalisten tot specialisten voor speciale toepassingen en materialen.
TechnologyCenter
In ons nieuwe TechnologyCenter in München kunt u live zien hoe onder andere de GARANT Master Titan, de GARANT eco en ander verspaningsgereedschap op de meest uiteenlopende machines worden gebruikt. Laat u overtuigen door de expertise en adviesservice van de Hoffmann Group en bezoek ons!
Verdiep uw verspaningskennis
Kom meer te weten over het thema verspaning en bekijk hoe het gereedschap wordt gebruikt.
Dankzij de veelzijdigheid van de GARANT Master Tap kunnen bij KRONES AG verschillende materialen met slechts één tap worden bewerkt.
Story: Stiemert Duschglas
Met GARANT MKD-wisselplaten draait Stiemert Duschglas nu onderdelen met polijstkwaliteit. Het polijsten is niet meer nodig en er wordt een volledige bewerkingsstap bespaard.
Story: Kollmeder Schmiede- und Presswerk
De GARANT HB 7010-1 spelen de hoofdrol bij de productie van naadloos gewalste ringen tot een diameter van 7 meter.
Advies
Laat u adviseren door onze deskundige verspaningsexperts.