Spiebaansteken in perfecte vorm

Ontdek het GARANT spiebaansteken.
Bereik maximale precisie met lage inricht- en gereedschapskosten.

Grootste variatie. Snijinzetstukken voor groefbreedtes van 2 - 25 mm (normaliter slechts tot 14 mm). In de toleranties C11, D10, H7 en P9 verkrijgbaar. Vervaardiging van de groeven conform DIN 6885-1, DIN 138 en fabrieksnorm mogelijk.

Productiviteit dankzij extra sterke snijinzetstukken: verhoogde stabiliteit en proceszekerheid. 6,5 - 18 mm (normaliter slechts tot 6 mm). Sinterstaallegering (70 HRC), 13% kobalt, TIN-gecoat.

Spiebaansteken - Een uitstapje naar nieuwe dimensies

  1. Groot productassortiment
    Standaard- en lange uitvoering. Nuttige lengtes van 25 - 200 mm.
  2. Speciale oplossingen
    Op aanvraag zeer snel te realiseren.
  3. Twee koelkanaalboringen
    Optimalisering van de spaanafvoer. Verhoging van de oppervlaktekwaliteit. Koeling van de snijkanten.
  4. Stabiele gereedschapsuitvoering
    Plaatzitting gehard (58 - 60 HRC). Optimale passing van het snijinzetstuk dankzij 4-punts aanlegvlak. Centrering door middel van prismavorm. Maximale ondersteuning en consistente onderbouw voor maximale stabiliteit.

De concurrentie direct overtreffen

Een 'analyse van verspaningskrachten' door het onderzoek- en transfercentrum bevestigt dat bij het GARANT spiebaansteken in zijn geheel een gelijkmatiger krachtverloop bestaat. Daarnaast blijft het werkstukoppervlak gelijkblijvend goed.

Linker kolom GARANT:
Gladde groef en scherpe randen en exacte hoeken met GARANT.

Rechter kolom concurrent:
Duidelijke kartelmerken en onnauwkeurige hoeken.
Ongelijkmatige bewerkingskrachten.

Alle resultaten van de analyse vindt u in de brochureGARANT spiebaansteken

Maximale precisie - ook zonder Y-as

Alle spiebanen kunnen met een conventionele CNC-draaimachine worden gemaakt. Maximale eisen aan passing, groefvorm en -breedte vereisen een draaimachine met een Y-as of de speciaal gepatenteerde excentrische bus voor de spiebaansteekhouder.

Onnauwkeurigheden door tolerantieketen kunnen leiden tot symmetriefouten. Een correctie van de Y-as is door het draaien van de excentrische bus snel en eenvoudig mogelijk (zie illustratie rechts boven).

Voordelen GARANT spiebaansteken

Voordelen van GARANT spiebaansteken:

  1. Zuivere groef, scherpe, braamvrije snijkanten. Snij-inzetstukken ook met afschujining. (Spiebaansteken in blindgat uitlsuitend met vrijsteek!).
  2. Voorkoming van snijplaatbreuk. Sinterstaallegering met 12% kobalt. (15 mm aanlooptraject programmeren!).
  3. Ideaal krachtverloop en gemakkelijke afvoer van de spanen. (Gereedschap bovenhands inbouwen!).
  4. Twee koelkanaalboringen voor natte bewerking. Beter oppervlak, betere spaanafvoer en behoud van de snijkant.
  5. Gegarandeerde maatvastheid bij gebruik van de excenterbus. (Leegloopslag aan het einde van de bewerking!).
  6. Geringere snijkrachten dankzij zeer positieve snijkantgeometrie. (Vanaf spiebaanbreedte 16 mm in twee doorgangen (1/2 spiebaanbreedte) produceren!).
  7. Voorkoming van terugtrekgroeven. Minimale borings-Ø mogelijk (houder aan de spiebaanbreedte aangepast).
    (Snij-inzetstuk bij terugslag in X-as complet uit de spiebaan nemen!).
  8. Reducering van trillingen door middel van conventionele onderbouw. (Op de kortste opname spannen!).

Productvideo

GARANT spiebaansteken

GARANT spiebaansteken staat voor meer productiviteit in de draaibewerking. Het programma strekt zich uit van stabiele gereedschapsuitvoeringen via een groot productassortiment tot en met zeer snelle speciale oplossingen.

Kleine maatregelen met grote gevolgen: alle tips & trucs rondom het thema spiebaansteken en hoe u maximale precisie bij lage inricht- en gereedschapskosten kunt bereiken ziet u hier in de video.

GARANT profile slotting

  1. Nauwkeurige profielen - ook bij materialen met hoge dichtheid.
  2. Procedure kantelen: vier 90° stappen.

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen