Markering, etikettering, bewegwijzering en afzettingen
Signaleren en markeren van operationele gevaren
Bedrijven en productiehallen kunnen gevaarlijke plaatsen zijn, vooral als personeel of bezoekers er niet vertrouwd mee zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor nieuwe en ongetrainde werknemers of stagiairs. Etikettering, bewegwijzering, markeringen en afzettingen bieden het personeel oriëntatie. Ze minimaliseren ook risico's, bijvoorbeeld door te wijzen op mogelijke gevarenbronnen of hoe te handelen bij gevaar, zodat het personeel over het algemeen voorzichtiger is of gebieden helemaal niet betreedt. Een groot voordeel van deze markeringen is dat ze gebaseerd zijn op symbolen die universeel begrijpelijk zijn, ongeacht de taal.
Markeringen als essentieel onderdeel van dagelijkse werkzaamheden
Markeringen zorgen over het algemeen voor meer operationele veiligheid, vergemakkelijken en reguleren verschillende werkprocessen tot op zekere hoogte en bieden oriëntatie in een soms verwarrende omgeving.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/content_1/images_1/9567_LP_Markierung_Arten_w1410.jpg)
Soorten markeringen:
- Oplossingsbestendige vloermarkeringsverven zorgen voor bedrijfsveiligheid, bieden oriëntatie en ondersteunen werkprocessen.
- PVC afplaktapes zijn ideaal voor kortstondige afplakwerkzaamheden en het markeren van gevaren.
- Antislip vloermarkeringstapes verminderen het risico op uitglijden en daarmee het risico op ongelukken.
- Afstands- en tussenmarkeringen blijken nuttig in omgevingen waar grote aantallen mensen worden verwacht.
Operationele en wettelijk vereiste etikettering en bewegwijzering
In bedrijven gelden wettelijke voorschriften voor de adequate etikettering en bewegwijzering van veiligheidsuitrusting of gevaarlijke punten. Deze moeten niet alleen duidelijk geëtiketteerd, maar ook duidelijk zichtbaar zijn. De volgende etikettering en bewegwijzering zijn geschikt voor dit doel:
Signaleringssystemen voor personeel: Afzetlint, routetape, waarschuwingstape
Markeer risicovrije routes
Signaleringssystemen voor personeel zoals afzetlint, routetape of waarschuwingstape zijn een flexibele oplossing voor het markeren van gebieden waarin werknemers en bezoekers zich veilig kunnen bewegen en verblijven. Ze maken het ook mogelijk om gebieden op korte termijn af te bakenen en voorkomen dat werknemers per ongeluk machines inschakelen tijdens bijvoorbeeld onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden.
Criteria voor de selectie van markeringen, etikettering, bewegwijzering en barrières
Om de veiligheidsmarkeringen en -tekens gemakkelijk herkenbaar te maken, moeten ze ontworpen worden met geschikte signaalkleuren. Wat de grootte betreft, is de afstand van waaruit een bord herkenbaar moet zijn, van doorslaggevend belang. Bedrijven moeten aandacht besteden aan de duur en het type verlichting voor brandbeveiligings- en vluchtwegsymbolen. Materialen zoals aluminium, PVC-folie en hard PVC zijn geschikt voor verschillende veiligheidsborden en -markeringen voor binnen en buiten. Alleen aluminium is echter bijzonder brandwerend, terwijl PVC zijn vorm niet kan behouden.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/content_1/images_1/9567_LP_Beratung_w1410.jpg)
Deskundig advies voor uw individuele etiketteringsvereisten
Hebt u vragen over veiligheidsetikettering in uw bedrijf of hebt u advies nodig over welke veiligheidsmarkeringen en -tekens op welke plaatsen nodig zijn? Neem dan contact met ons op. Wij zullen u ondersteunen met onze expertise en de juiste producten voor markering, etikettering, bewegwijzering en barrières.
Naast markering, etikettering, bewegwijzering en barrières maken ook bedrijfsuitrusting, beheer van gevaarlijke stoffen, afvalverwijdering & milieubescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen deel uit van operationele arbeidsveiligheid, waarmee bronnen van gevaar in uw bedrijf worden voorkomen.