• In verband met 2e Pinksterdag is ons magazijn op 9 juni gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Veiligheid en gezondheid op het werk: organisatie en vereisten

Arbeidsveiligheid: bronnen van gevaar afwenden door middel van arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid is een verantwoordelijkheidsgebied binnen het bedrijf en omvat alle maatregelen en methoden om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. De maatregelen dienen ter bescherming tegen werkgerelateerde gezondheids- en veiligheidsrisico's en ter voorkoming van ongevallen op het werk. Risicobeoordelingen vormen de sleutel tot een moderne gezondheids- en veiligheidsbescherming.

De volgende gebieden staan centraal bij de veiligheid in het bedrijf:

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Risico's voor de gezondheid en het leven van werknemers moeten tot een minimum worden beperkt en gevaren die kunnen ontstaan door werkmaterialen en gereedschappen, maar ook door gefabriceerde producten, de werkomgeving en de werkomgeving, moeten worden voorkomen.
Naar de persoonlijke beschermingsmiddelen

Gezondheid en veiligheid op het werk
Gezondheid behouden, tot stand brengen en verbeteren is het doel van de gezondheidszorg op het werk.
Werknemers moeten worden beschermd tegen beroepsziekten en werkgerelateerde gevaren, zodat er een gezondheidsbevorderende werkomgeving ontstaat.
Naar de voetenmeting

Bedrijfsveiligheid
Bedrijfsveiligheid is een continu proces dat erop gericht is om de veiligheid en gezondheid van werknemers te garanderen en milieuschade in het bedrijf te voorkomen.

Naleving van wettelijke voorschriften en normen en het gebruik van veiligheidsproducten en signaleringsapparaten die gevaren en beschermende maatregelen aangeven, zijn bedoeld om ongelukken, branden, explosies en het vrijkomen van schadelijke stoffen te voorkomen.

Markering, etikettering, bewegwijzering en barrières

Gevaarssignalering minimaliseert risico's

Dankzij duidelijk zichtbare, ondubbelzinnige barrières, etikettering, bewegwijzering of markeringen kunnen werknemers potentiële gevarenbronnen sneller herkennen en voorzichtiger handelen.

Bedrijfsuitrusting

Gevarenvrije bedrijfsuitrusting

Bedrijfsveiligheid houdt niet op bij adequate bewegwijzering of persoonlijke beschermingsmiddelen voor werknemers. Bedrijfsuitrusting, gereedschappen, machines, instrumenten, enz. moeten ook veilig te gebruiken zijn.

Beheer, verwijdering & milieubescherming van gevaarlijke stoffen

Milieubescherming

Veel materialen en stoffen zijn nuttig voor de bedrijfsactiviteiten van een bedrijf, maar kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Effectieve milieubescherming, juiste behandeling van gevaarlijke materialen en adequate verwijdering en opslag zijn essentieel.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Adequate beschermingsmiddelen

Op basis van een risicobeoordeling van de werkplek en specifieke werkprocessen rusten werkgevers hun werknemers uit met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals kleding, handschoenen, hoofd-, voet-, gehoor- en ademhalingsbescherming, enz.




Uitgebreid veiligheidsadvies

Hebt u vragen over veiligheid op het werk of hebt u advies nodig over hoe u uw bedrijf veiliger kunt maken? Neem dan contact met ons op. Wij ondersteunen u met onze expertise en de juiste producten voor arbeidsveiligheid.

Laat u adviseren

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen