GARANT ZeroClamp – Het veelzijdige nulpuntspansysteem

Precieze en betrouwbare klemming voor de complexe taken van morgen.
De toenemende complexiteit in de productie en het groeiende aantal componentvarianten stellen nieuwe eisen aan productieprocessen.
GARANT ZeroClamp scoort met zijn eenvoudige ontwerp, hoge flexibiliteit en onbeperkte toepassingsmogelijkheden. Doordat de thermische uitzetting altijd naar de middenas wordt gecompenseerd, kunt u met slechts één type spanpen werken. Dit geeft u de grootste vrijheid bij het ontwerpen van uw klempunten op het onderdeel, maar vereenvoudigt ook de hantering tijdens de productie. Met GARANT ZeroClamp bent u ideaal uitgerust voor de productie.
- Eenvoudig ontwerp
- Hoge flexibiliteit
- Onbeperkte toepassingsmogelijkheden
Hoe de zelfsluitende ZeroClamp spanschijven werken
Een zuiger die in het schuifbereik is verzonken, is uitgerust met aandrijvingen die onder een hoek van 15° zijn geplaatst en in de schuiven grijpen. Wanneer de zuiger beweegt, worden de klemsledes radiaal bewogen en vergrendelen ze de spanbouten via de veerkracht van de 14 klemveren.
Voordelen van het GARANT ZeroClamp nulpuntspansysteem

Verhoogde efficiëntie.
Efficiënt en nauwkeurig spannen met meer variabiliteit dankzij het innovatieve GARANT nulpuntspansysteem.
- Tijdsbesparing: Tot 90% tijdsbesparing dankzij kortere instel-, wissel- en niet-productieve tijden.
- Hogere productiviteit: Tot 70% meer productiviteit in uw productieproces.
- Kostenbesparing: Het geoptimaliseerde gebruik van uw machines bespaart u de alternatieve kosten van een nieuwe aankoop.

Thermische symmetrie - altijd naar het midden toe.
Conventionele technieken compenseren thermische uitzetting via meelopende bouten - bijzonder onnauwkeurig wanneer het werkstuk rond de middenas draait. Met GARANT ZeroClamp is er altijd absolute thermische symmetrie dankzij het centrale nulpunt!
- Het absolute nulpunt: compensatie van thermische uitzetting altijd in de richting van de middenas.
- Spelingvrije speciale klemconussen voor trillingsarme werking.
- Geen gebruik van centreerplaat en transportbouten.

Geniaal eenvoudig.
Slechts 5,5 bar perslucht nodig om de klembouten los te maken - vergrendeling via veermechanisme.
- 25 kN houdkracht voor klempot ∅120 mm (40 kN voor ∅ 138 mm), niet zelfklemmend.
- Onderhoudsarm, afgedicht systeem zonder hydraulische olie: geen lekken, ongevoelig voor spanen.
- Proceszekerheid dankzij eenvoudige toepassing.
Functioneel principe in doorsnede:
- De pallet wordt eenvoudig op de geopende GARANT ZeroClamp-spanpot geplaatst. Er is geen risico op kantelen.
- De veerelementen houden de sluiteenheid (klemwiggen) open door de luchtdruk (5,5 bar) in de luchtslang..
- Door de luchtslang te laten leeglopen positioneert GARANT Zero Clamp het werkstuk op het vlakke systeem met een houdkracht van 25 kN (∅ 120 mm) en een herhaalnauwkeurigheid van 2,5 µm.

Geoptimaliseerd ontwerp.
Slechts 8 onderdelen voor betrouwbare klemkracht.
- Spelingvrije, gecentreerde klemming in gehard stalen conus
- Radiale veer gemonteerd in Viton, hoge weerstand tegen koelsmeermiddelen
- Slijtagevrije technologie Een luchtslang en klemplaten zorgen voor de nodige klemkracht
- Sluiteenheid
- Luchtaansluiting voor ontgrendeling
Unsere Kunden sind von GARANT ZeroClamp begeistert

Neem contact met ons op!
Heeft u nog vragen, wilt u persoonlijk advies voor uw spanuitdaging of wilt u direct een offerte ontvangen? Onze getrainde adviseurs helpen u graag! Wij nemen uw taak onder de loep, inclusief de grootte van uw onderdelen, het aantal machineklemmen, de afmetingen etc. en zoeken de juiste spanoplossing voor u uit.
Want het spanmiddel moet zich aan u aanpassen, niet andersom.