GARANT Frässtifte

GARANT Master hardmetalen stiftfrezen met krachtige vertanding: Altijd de beste keuze!

De revolutie in de wereld van de stiftfrezen

Stiftfrezen zijn onmisbaar in de wereld van metaalbewerking. Ze zijn robuust in gebruik en verbeteren oppervlakken, lasnaden en hoeklassen of breken randen met de hand of met robots.
Dankzij de verschillende vormen, afmetingen en hun geometrieën en coatings, die zijn afgestemd op de respectieve materialen, kunt u met onze stiftfrezen elke taak gemakkelijk aan.

We hebben onze stiftfrezen uitgebreid getest om u het beste gereedschap voor elke toepassing en elk materiaal te kunnen bieden. De extreem lage trillingen van de GARANT Master stiftfrezen zorgen voor topresultaten, minder afval en beschermen de gezondheid van uw medewerkers. Bij het ontwikkelen en verbeteren van de GARANT frezen hebben we heel goed gekeken naar de problemen in de productie.

GARANT Master UNI: De allrounder voor brede toepassingen op staal, INOX, aluminium

Ontdek nu de efficiënte freesstiften van GARANT:


De GARANT Multi Cut stiftfrees is echt een grote sprong vooruit. Deze alleskunner levert door duidelijk minder trillingen, betere prestaties en een groter tijdspanvolume, tot wel 60% meer verspaningsresultaat! Hoe dat in zijn werk gaat? Gewoon door een absoluut nieuwe tandgeometrie - een echte GARANT met een systeem dus.

De uitdaging: trillingen
Sterke trillingen zijn echt een uitdaging - vervelend voor gebruikers en slecht voor de freesresultaten. Dankzij onze jarenlange marktervaring zijn we erin geslaagd deze uitdaging te tackelen.

Onze oplossing: trillingsarme allrounders!
We hebben een nieuwe geometrie ontwikkeld die bramen veel stiller en dus beter beheersbaar maakt. Ontdek nu de nieuwe GARANT Multi Cut voor hand- en industriële robots - betrouwbaar in staal, INOX, aluminium en non-ferrometalen.

GARANT Multi Cut Frässtift

1. Lage trillingswaarden – hoogste ergonomie

  • Nieuw ontwikkelde, innovatieve tandsteek
  • Bijzonder ergonomisch voor de frezer
  • Maximale soepelheid ondanks grote insteekdiepte

2. Goede grip in de spanhouderGedefinieerde schachtruwheid voorkomt slippen

  • Gedefinieerde schachtruwheid voorkomt slippen

3. Lange standtijd

  • Lange standstijd
  • Hoge materiaalafname dankzij nieuw ontwikkelde tandgeometrie en speciaal aangepaste kantafronding

4. Verkrijgbaar met titanium coating

  • Hogere standtijd
  • Minder warmtegeneratie
  • Betere spaanafvoer

5. Multifunctioneel en gebruiksvriendelijk

  • Hoge standtijd in diverse materialen
  • Geoptimaliseerd hardmetaalsubstraat voor staal, INOX, aluminium en non-ferrometalen
  • Verkrijgbaar in 10 vormen

De GARANT Master UNI stiftfrezen zijn indrukwekkend in gebruik

De nieuwe frezen liggen rustig in de hand. Aanzienlijk lagere trillingen laten duidelijk de voordelen zien: Goede wendbaarheid, meer materiaalafname en aanzienlijk betere oppervlakken - met een langere levensduur van het gereedschap. Dit geldt natuurlijk ook voor machinaal gebruik en in alle materialen. Een revolutie door GARANT.

GARANT Master UNI: uitstekende oppervlakresultaten

Standaard stiftfrees


Langdurige blootstelling aan trillingen kan de zenuwen, bloedvaten en pezen in de vingers, handen en polsen beschadigen. Dit vermindert de gevoeligheid, beweeglijkheid en kracht.

Voor de gezondheid en veiligheid op het werk is het aan te raden dat werknemers zo min mogelijk worden blootgesteld aan deze trillingsrisico's.

GARANT Master INOX: De kwantumsprong voor het bewerken van roestvrij staal

De GARANT Master INOX is speciaal ontwikkeld voor roestvrij staal en zorgt voor de beste resultaten. En met maximale ergonomie voor de gebruiker.
Hij is ontworpen voor handmatig en industrieel robotgebruik.

35%

minder trillingen

30%

langere standtijd

75%

hoger tijdspanvolume

180%

meer verspaningsresultaat

1. Zekere grip in de spanhouder

  • Gedefinieerde schachtruwheid voorkomt slippen

2. Laagste trillingswaarden, hoogste ergonomie

  • Nieuw ontwikkelde, innovatieve spoedvertanding
  • Bijzonder ergonomisch voor de operator
  • Rustige loop ondanks grote insteekdiepte
  • Hoogste materiaalafname

3. Onverslaanbaar in roestvast stalen materialen

  • Hoge standtijd in alle roestvaste staalsoorten
  • State-of-the-art substraat geoptimaliseerd voor extreme standtijd
  • Verkrijgbaar in 6 vormen

4. Maximale prestaties

  • Lange standtijd
  • Hoge materiaalafname dankzij nieuw ontwikkelde tandgeometrie en speciaal aangepaste randafronding

5. Standaard voorzien van hoogwaardige coating

  • Langere levensduur van het gereedschap
  • Minder warmteontwikkeling
  • Betere spaanafvoer

De GARANT Master INOX overtuigend in de test

GARANT INOX Cut overtuigend in de test

6 Oplossingen voor het gebruik van stiftfrezen

Nu lezen (Duits) (PDF)


GARANT Master INOX: Weinig braamvorming, geen verkleuring

Standaard stiftfrees


Dit spanenschil voor stiftfrezen met een helder kijkvenster kan op alle standaard rechte slijpmachines worden gebruikt. De spanen worden gericht weggeleid voor een betere bescherming tegen rondvliegende spanen. Het kan snel en eenvoudig worden bevestigd met een bevestigingsring.

Naar het spanenschild



GARANT Master STEEL: De specialist voor staal en gietstaal

De GARANT Master STEEL serie wordt gekenmerkt door bijzonder hoge prestaties en trillingsarm gebruik. De uitgebreide productfamilie biedt de optimale oplossing voor elke bewerkingstaak. Met deze familie kunt u alle soorten staal eenvoudig en kosteneffectief bewerken. Een nieuwe, unieke geometrie zorgt voor aanzienlijk lagere trillingen en levert zo aanzienlijke voordelen op het gebied van gebruikerscomfort, kwaliteit en levensduur van het gereedschap. De machine is ontworpen voor handmatig en industrieel robotgebruik.

30%

minder trillingen

35%

langere standtijd

45%

hoger tijdspanvolume

105%

meer verspaningsresultaat

GARANT STEEL Cut Frässtift

1. Onverslaanbaar in staal

  • Lange standtijd in alle staalsoorten
  • Ultramodern substraat geoptimaliseerd voor extreme standtijd
  • Verkrijgbaar in 6 vormen

2. Standaard met hoogwaardige coating

  • Langere standtijd
  • Minder warmteontwikkeling
  • Betere spaanafvoer

3. Laagste trillingswaarden, hoogste ergonomie

  • Nieuw ontwikkelde, innovatieve tandsteek
  • Bijzonder ergonomisch voor de operator
  • Maximale soepelheid ondanks grote steekdiepte
  • Zeer hoge materiaalafname

4. Stevige grip in de spantanghouder

  • Gedefinieerde schachtruwheid voorkomt slippen

5. Maximaal resultaat

  • Lange standtijd
  • Hoge materiaalafname dankzij nieuw ontwikkelde tandgeometrie en speciaal aangepaste randafronding

De GARANT Master STEEL maakt indruk in de praktijktest

GARANT STEEL Cut overtuigt in de praktijktest

GARANT Master STEEL: uitstekende oppervlakresultaten

Standaard stiftfrees

GARANT Master INOX Burr