• In verband met 2e Pinksterdag is ons magazijn op 9 juni gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Huidbeschermingsplan - perfecte huidbescherming op het werk

Wij helpen u een huidbeschermingsplan op te zetten voor uw bedrijf.

Onze huid is één van de grootste en belangrijkste organen. Maar op het werk komt u een hele reeks factoren tegen die de huid negatief beïnvloeden. Regelmatig wassen en desinfecteren kan de belangrijkste huidlaag beschadigen en dat maakt het gebruik van de juiste huidbeschermingsproducten en huidverzorging essentieel. Een huidbeschermingsplan geeft per klus gedetailleerd inzicht in de risico’s die de huid loopt. Het plan zorgt er voor dat het hele personeel de huidbeschermingsproducten toepast, zoals het de bedoeling is. Het huidbeschermingsplan geeft ook inzicht in welke volgorde u beschermende, reinigende en verzorgende producten gebruikt, zodat de huid goed beschermd blijft.

Waarom is een huidbeschermingsplan op maat zo belangrijk?

Met ons werk belasten we onze handen dagelijks. Het is belangrijk dat we onze huid gezond houden. Huidziekten zijn vaak chronisch en veroorzaken vervelende klachten, terwijl het voor hoge absentiekosten zorgt. De belangrijkste stressoren zijn overmatige druk op de huid, herhaaldelijke blootstelling aan irriterende stoffen als reinigers en desinfectiemiddelen met een zuur- of alkaloïde-basis die zorgen dat het herstellende vermogen van de huid niet goed werkt. Ook een overmatige blootstelling aan zonlicht is slecht voor de huid. Basaalcelcarcinoom – of BCC – is de meest voorkomende vorm van huidkanker en is sinds 2015 toegevoegd aan de lijst van beroepsziekten. Ongeveer een derde van de herleidbare oorzaken van beroepsziekten bestaat uit huidziekten.

Veel bedrijven gebruiken standaard huidbeschermingsplannen die geen rekening houden met alle risico’s die de huid loopt op de betreffende werkplek en ze nemen aan dat medewerkers al van begin af aan een gezonde huid hebben. Een maatwerk huidbeschermingsplan legt voor iedere medewerker persoonlijke en gedetailleerde huidbeschermingseisen vast die passen bij de betreffende werkplek.

Met de volgende stappen stellen we een op uw onderneming aangepast huidbeschermingsplan op:

  • Een assessment op de werkplek zelf om de huidige huidstressoren te identificeren
  • Risico-assessment door veiligheidsmedewerkers en medisch geschoold personeel
  • Het vastleggen van de gevaren op de werkplek in een huidbeschermingsplan en een uitwerking van de bijbehorende maatregelen

De voordelen van een gespecificeerd maatwerk huidbeschermingsplan in vogelvlucht:

  • Huidbescherming die past bij de actuele werksituatie in uw bedrijf
  • Een grotere kans op het juiste gebruik van huidproducten
  • Producten die op het juiste moment op de juiste manier op de verschillende afdelingen worden gebruikt
  • Helpt bij het voorkomen of vermijden van huidziekten onder het personeel
  • Kosten van beroepsziekten verlagen:
    • Lagere bedrijfskosten
    • Hogere productiviteit
    • Minder ziekteverzuim

In slechts een paar stappen naar uw op maat gemaakte huidbeschermingsplan:

Wij nemen u in drie stappen mee naar een ideaal huidbeschermingsplan. Zo creëren we met transparante veiligheidszorg de best mogelijke bescherming van de huid van uw medewerkers. Bestel het hele pakket aan deskundig advies, huidbescherming planning en uitgebreid productoverzicht om een volledig bescherming voor, tijdens en na het werk te bereiken en zo de huid mooi en gezond te houden.

Adviesgesprek

Onze deskundige PPE specialist zal uw bedrijf bezoeken om een ronde te maken langs de werkstations en een overzicht te maken van de handelingen op de verschillende werkstations. We zullen dit overzicht gebruiken om een selectie te maken van geschikte huidverzorgingsproducten en helpen bij het uitproberen en testen.

Bestelling

Zo gauw we de ronde door het bedrijf hebben gemaakt en tests afgerond zijn kunt u de eerste order plaatsen. Laat ons eenvoudig weten welke producten u waar en wanneer wilt gebruiken.

Opstellen van het ontwerp huidbeschermingsplan

We zetten het huidbeschermingsplan helemaal op volgens de inzichten die we hebben opgedaan in uw bedrijf en sturen het ontwerpplan toe.

Ontvangst huidbeschermingsplan

Bent u tevreden met uw huidbeschermingsplan? Dan sturen we u uw maatwerk huidbeschermingsplan op.

Vraag nu advies

Huidbescherming op het werk: compleet huidbeschermingsplan

Een compleet huidbeschermingsplan zou de volgende vier stappen moeten bevatten:

  • Huidbeschermingsmiddelen voor en tijdens het werk
  • Reinigende middelen voor en tijdens het werk gebaseerd op het verontreinigingsniveau
  • Huidverzorging na het werk die past bij de actuele toestand van de huid
  • Desinfectiemiddelen naar behoefte

Zo zou uw huidbeschermingsplan er uit kunnen zien:

  1. Bedrijfslogo inclusief firmanaam en evt. afdelingsnaam
  2. Productclassificatie in de afzonderlijke categorieën huidbescherming, handhygiëne, handdesinfectie en huidverzorging
  3. Vrij te bepalen toepassingsgebieden inclusief de opsomming van gebruikte grondstoffen en de betreffende verontreinugingsrisico's.
  4. Overzicht van de producten inclusief productbeschrijvingen en afbeeldingen. Indien gewenst een visuele toelichting op de doseersystemen

Wat is de beste plek voor het huidbeschermingsplan?

De werkgever stelt het huidbeschermingsplan vrij ter beschikking aan de medewerkers. Het plan is goed zichtbaar in de buurt van de dispensers of de wasbakken. Daar staan dan ook de in het huidbeschermingsplan genoemde producten klaar. Vervolgens staat aangegeven bij welke werkzaamheden welk huidbeschermingsmiddel nodig is.

Meer weten over huidbescherming en over het werkhandschoenen plan?

Online gids over huidbescherming

Ontdek waarom huidbescherming zo belangrijk is en waar u op moet letten bij het kiezen van huidproducten

Ontdek nu meer

Werkhandschoenen plan voor perfecte bescherming van de handen

Ontdek waarom een individueel handschoenenplan belangrijk is en wat de voordelen zijn

Ontdek nu meer

Advies

Heeft u vragen? Neem alstublieft contact op met onze PBM-specialist
en krijg álle antwoorden.

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen