Veilig artikelen uitnemen dankzij enkele-stuks-uitgifte

GARANT Tool24 PickOne – het innovatieve enkele-stuks-uitgiftesysteem

Het innovatieve enkele-stuks-uitgiftesysteem GARANT Tool24 PickOne garandeert een veilige enkele-stuks-uitgifte van uw uitgifte- en leenartikelen. Los of in combinatie met andere Tool24-systemen optimaliseert het uw werkprocessen.

Voordelen van de GARANT Tool24 PickOne

Veilig en snel

Geïndividualiseerde, medewerkergerelateerde artikeluitgifte via PIN/wachtwoord, RFID-toegang of Fingerprint. Om een snelle toegang tot uw artikelen te garanderen, opent het systeem zelfs in het ongunstigste geval binnen 10 seconden.

Stabiel

Het systeem werd speciaal ontwikikeld voor industrieel gebruik. Met een maximale belasting van meer dan een ton kent het systeem bijna geen grenzen. Het toepassen van hoogwaardige componenten garandeert een onderhoudsvrij gebruik.

Variabel

De aan beide zijden gemonteerde geperforeerde wanden maken een flexibele montage van een touchscreen mogelijk. Daarnaast kunt u alle haken en houders van ons GARANT Easyfix-systeem en alle andere accessoires voor geperforeerde wanden uit ons bedrijfsinrichtingsassortiment gebruiken.

Intelligent

Naast de uitnamevakken bevindt zich een LED-strip, die behalve de automatisch openende klep een visueel signaal afgeeft waar het uit te nemen artikel zich bevindt. Een veiligheidsrand voorkomt dat artikelen uit het apparaat vallen.

Individuele configuratien van de enkele-stuks-uitgiftetrommel

Met een belastbaarheid van meer dan een ton is GARANT Tool24 PickOne speciaal ontworpen voor industrieel gebruik. Het innovatieve trommelsysteem kan voor elke klant met vier verschillende vakgroottes worden geconfigureerd. Er zijn maximaal 640 vakken op 20 niveaus mogelijk. Elk vak is individueel te vullen. De kleine vakken zijn ideaal voor kleine artikelen zoals wisselplaten terwijl de grotere vakken perfect geschikt zijn voor handschoenen, veiligheidsbrillen, slijpschijven etc. Voor alle vakken zijn aparte compartimenten verkrijgbaar.

Toepassingsvoorbeelden

Aluminium aflegbord aan de geperforeerde wand voor uitgifteartikelen en voorbeelden voor vakken.

Ontdek meer over GARANT Tool24 PickOne:

Optioneel verkrijgbare accessoires voor nog meer flexibiliteit

De 2D-barcodescanner ondersteunt meerdere formaten zoals: Data Matrix, PDF 417, QR-Code, EAn, UCC en nog veel meer.

Met de RFID-scanner kunt u uw huidige systemen zoals LEGIC en MIFARE eenvoudig blijven gebruiken.

Behavle de lade- en verticale kasten biedt GARANT Tool24 ook kastsystemen met enkele-stuks-uitgifte. Ontdek meer over dit systeem en de verschillende kastconcepten:

GARANT Tool24-systeem

Ontdek hier hoe u met de intelligente artikeluitgiftesystemen uw inkoop, levering en artikeluitgifte duurzaam kunt optimaliseren.

GARANT Tool24 Smartline

Modulair, robuust artikeluitgiftesysteem voor probleemloze en snelle uitgifte en vulling. Bijzonder aanbevolen voor gereedschap, verbruiksartikelen en andere C-artikelen.

GARANT Tool24 Locker

Artikeluitgiftesysteem met compartimenten van uiteenlopende afmetingen voor veilige, volledig gedocumenteerde losse uitgifte van grotere artikelen en elektrogereedschap of persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen