Gepersonaliseerde werkkleding volgens uw wensen
Textiel markeren volgens uw wensen en in de beste kwaliteit
Individuele en gepersonaliseerde werkkleding is de eerste stap om je te onderscheiden van de concurrentie en om voor een unieke uitstraling te zorgen. Op vrijwel elke werkplek zijn er mogelijkheden voor gepersonaliseerde werkkleding met print of borduursel. Daarom bieden we uiteenlopende mogelijkheden voor textielafwerking en creëren we exclusieve kledingstukken van de hoogste kwaliteit. Zo vergroot u uw imago en maakt u van uw bedrijfsnaam een merk.
Individuele werkkleding - uw voordelen
Ons assortiment aan afwerkingstechnieken

Breiproces op verschillende soorten textiel
De modernste borduurtechnieken zorgen ervoor dat logo's, letters of eigennamen nauwkeurig en netjes kunnen worden aangebracht. Dankzij het gebruik van hoogwaardige en slijtvaste borduurgaren heeft de kleding een chique uitstraling en is ze bijzonder geschikt voor textiel dat veel wordt gedragen. Voor een motief wordt een individueel borduurprogramma gemaakt, dat bepalend is voor de kwaliteit van het borduurwerk. De kosten van het borduren vloeien voort uit de grootte van het motief, het aantal steken en het aantal afnamen (eenmalige kosten voor het maken van het borduurprogramma zijn van toepassing op de eerste bestelling).

Transferproces (thermische overdracht)
Met transferdruk is individuele bedrukking mogelijk op bijna alle textielsoorten. Deze robuuste en constante vorm van textielveredeling biedt een breed scala aan kwaliteiten, kleuren, maten en vormen. Kledingstukken met een functioneel membraan kunnen ook worden bedrukt zonder het belangrijke membraan te vernietigen. De kosten van de transfer vloeien voort uit de kwaliteit van het embleem op basis van de te drukken tekstkwaliteit, de grootte van het motief, het aantal kleuren en de acceptatie van de voltooide transfers.

Plotterkarakters
Plotterkarakters zijn zeer geschikt voor letters, namen, nummering en logo's die niet te gedetailleerd zijn. Een digitale sjabloon wordt gebruikt als basis voor het maken. De gesneden plotterfilm wordt onkruid verwijderd en met een pers aan het kledingstuk vastgemaakt. Dit proces kenmerkt zich door een goede dekking en wasbaarheid van het textiel, en is ideaal voor kleine oplagen van één stuk of meer.

Lasergravure
Met het lasergravure-proces wordt textiel verfijnd met een uniek schaduweffect, dat varieert afhankelijk van de kleur en het materiaal. Lasergraveren is vooral geschikt voor fleece en softshell werkkleding.
Eine detaillierte Auflistung aller Verfahren und ihrer Besonderheiten finden Sie hier:
Onze prestatiebelofte
- Individuele oplossingen voor uw werk en beschermende kleding met advies ter plaatse
- Eigen verwerking, verbonden met ons logistiek centrum in Neurenberg
- Voorraadbeheer van uw emblemen
- Elektronische nabestelling

Klant ervaring
EKB Container Logistik GmbH vertrouwt op uniforme werkkleding
Veel expediteurs hebben te kampen met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. De concurrentie is hevig en goede beroepschauffeurs zijn moeilijk te vinden. EKB Container Logistik GmbH vertrouwt daarom op uniforme werkkleding om als werkgever nog aantrekkelijker te worden en het saamhorigheidsgevoel in het bedrijf te versterken. Bij de kledingkeuze lag de focus op comfort, kleur in de huisstijl, functionaliteit en kwaliteit.
Haben Sie Fragen? Wünschen Sie eine Beratung?

Met de Hoffmann Group krijgt u alles uit één hand:
- Individueel advies
- Advies en ondersteuning bij het ontwerpen van uw kledingconcept
- Selectie van het afwerkingsproces dat het beste bij u past
- Snelle levering, ook bij nabestellingen van kleinere hoeveelheden
Kom alles te weten over:
Maak kennis met ons uitgebreide assortiment werkkleding en onze bekende fabrikanten, evenals kwalitatieve en functionele materialen.