GARANT Automation Turntable beladingssysteem: automatisch beladen van opspanmiddelen
Het GARANT Automation Turntable beladingssysteem is waarschijnlijk de meest ruimtebesparende en eenvoudigste manier om uw bewerkingsmachine te automatiseren. Met ons beladingssysteem voor opspanmiddelen kunt u uw productie onmiddellijk verhogen. U kunt extra shifts draaien in uw productie en toch de werkdruk op uw werknemers verminderen.
6 voordelen van het GARANT Automation Turntable beladingssysteem
Geen automatiseringsinterface nodig
- Geen automatische deur nodig
- Geen kennis van robotprogrammering vereist
- Bestaande en nieuwe machines kunnen worden geautomatiseerd
- Integratie binnen een week (snelle productiestart)
- Eén contactpersoon voor alle zorgen (automatisering, bewerkingsproces, werkplek, enz.)
- Afgestemde spanmiddelen
Highlights van de GARANT Turntable
Uiterst eenvoudige bediening van het systeem
Geen programmeerkennis nodig dankzij mechanisch start/stop pinsysteem.
3 verschillende plaatsingsmodi voor maximale variatie in werkstukken.
Grote keuze aan spanmiddelen: van machineklemmen tot palletoplossingen.
Spanmiddelen hanteren tot 25 kg
Max. 300 × 190 x 247 mm (L × B × H), incl. opspanning
Benodigde ruimte < 2,5 m²
1500 × 1500 × 2200 mm (L × B × H, insteekmaat)
Uiterst eenvoudige machineaansluiting
Geen automatiseringsinterface nodig
Breed scala aan varianten
Linkse en rechtse versies voor laden en lossen aan de voor- of zijkant
Beladingsvenster voor installatie aan de zijkant
Schuifeenheid voor installatie aan de voorkant
Technische gegevens in een oogopslag
Persluchttoevoer
Snelkoppelingen NW 7,2 min. 6 bar
Interfaces
Spanning/fasen/frequentie: 400 V / 3 / 50 Hz
Stroom bij volle belasting / SCCR: 16 A / 10 KA
Vermogen: 5,07 kVA
Afmetingen
1500 × 1500 × 2200 mm, (L × B × H)
Transportgewicht
1200 kg
Lengte transportvork
Minimaal 1500 mm
Instellen in realtime
Wilt u het maximale uit uw bewerkingsmachine halen?
Stel dan eenvoudig parallel aan uw hoofdtijd in en verdien geld terwijl u nog aan het instellen bent. Onze GARANT-draaitafel maakt het mogelijk.
Hoe draait u in 6 stappen: Benut het volledige potentieel van uw bewerkingsmachines.
Automatisch spanmiddelen laden gemakkelijk gemaakt: Uw nieuwe expert voor het hanteren van opspanmiddelen
Eenvoudig te plannen: installatie op maat
De GARANT Turntable past zich perfect aan de omstandigheden in uw productiefaciliteit aan. Onze automatiseringsoplossing kan op verschillende manieren worden gepland. Volgens uw behoeften.
Layoutplan A
Automatisering links met laadvenster
Layoutplan B
Automatisering rechts met laadvenster
Layoutplan C
Automatisering vooraan met verplaatsingseenheid links
Layoutplan D
Automatisering vooraan met verschuifbare unit naar rechts
Eenvoudig naar de toekomst - met ons aan uw zijde
Het uitgekiende ontwerp van de GARANT Turntable maakt planning en installatie eenvoudig en ongecompliceerd. Omdat er geen ingrepen in de besturingssoftware nodig zijn, kan het systeem ook zonder grote aanpassingen op uw bewerkingsmachine worden geïnstalleerd. Onze deskundige adviseurs staan u bij elke stap terzijde - en maken het proces voor u zo eenvoudig mogelijk. Van advies tot inwerken!
1. Advies ter plaatse
2. Haalbaarheidscontrole
3. Offerte
4. Planning en goedkeuring
5. Integratie
6. Ingebruikname
Uw financiering: eenvoudig, snel en direct
De Hoffmann Group biedt u verschillende leaseaanbiedingen en andere financieringsopties die voor u op maat gemaakt zijn.
AUTOMATIONS-LEASING-FLATRATE
vanaf ca. € 1.950 –
per maand, voor een looptijd van 6 jaar*
*afhankelijk van de huidige rente
AANKOOPPRIJS
vanaf € 95.000 –
Zijbelading incl. service en CE, zonder klemmen
Het GARANT Automation Turntable beladingssysteem biedt een breed scala aan accessoires
- GARANT Xtouch
- GARANT Xconnect
- GARANT Xcontrol
- GARANT reinigingsstick
- GARANT schijfborstels
- GARANT Glijslijpmachine GMT 35
- Ultrasoon reinigingsapparaten
- GARANT HCT serie
- Industriële meettechniek van RENISHAW
- Aangesloten productie
Succesverhalen maal vier: onze klanten zijn blij met de GARANT Turntable
Hier vertellen vier bedrijven over hun ervaringen met de GARANT Turntable - en hoe deze hun leven gemakkelijker maakt.
FEMATEC
Grootte: 8 werknemers
Productie: Onderdelen van bijna elke grootte van staal, roestvrij staal, non-ferrometalen of kunststoffen
Waarom heeft u geautomatiseerd?
Tekort aan geschoolde arbeidskrachten. We automatiseren zodat we de capaciteit gemakkelijk kunnen aanpassen aan de ordersituatie.
Welke machines zijn geautomatiseerd?
Heller HF 3500 DL horizontale machine, zonder automatiseringsinterface, vooraan beladend
Waarom heeft u gekozen voor de GARANT draaitafel?
Het is de perfecte oplossing voor Fematec. De investeringskosten en benodigde ruimte zijn laag. De draaitijd van de machine kon in zeer korte tijd worden verhoogd.
ISH HUTTER
Grootte: 6 werknemers
Productie: Kleine series en terugkerende series met batchgroottes tot 10.000 eenheden
Waarom heeft u geautomatiseerd?
Tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Van 2-ploegen naar 3-ploegen zonder extra arbeidskosten. We automatiseren om grotere orders efficiënt te kunnen produceren.
Welke machines zijn geautomatiseerd?
Twee DMU75 monoBLOCK zonder automatiseringsinterface.
Waarom heeft u gekozen voor de GARANT draaitafel?
Klein, nauwelijks ruimte nodig, voor 18 bankschroeven, door iedereen te bedienen. We gebruiken de GARANT draaitafel nu vanaf batchgroottes van drie onderdelen.
SW AUTOMATISIERUNG
Grootte: 75 werknemers
Productie: aluminium onderdelen voor eigen speciale machineproductie
Waarom hebben jullie geautomatiseerd?
Automatisering is onze core business en daarom weten we welk potentieel dit biedt.
Welke machines werden geautomatiseerd?
DMG Mori, zonder automatiseringsinterface, zijbelading
Waarom heeft u gekozen voor de GARANT Turntable?
De eenvoud was overtuigend. Het systeem is ongelooflijk stabiel en betrouwbaar. We hebben een capaciteitsverhoging van bijna 80 procent.
FK PRÄZISIONSTECHNIK
Grootte: 20 werknemers
Productie: Prototypefabrikant met serieproductie
Waarom heeft u geautomatiseerd?
We hebben onze capaciteit vergroot door te automatiseren en kunnen nu ook serieproductie aanbieden. We produceren nu 100.000 seriecomponenten per jaar.
Welke machines zijn geautomatiseerd?
3e generatie DMU 50, aansluiting via automatiseringsinterface, zijbelading
Waarom heeft u gekozen voor de GARANT Turntable?
Het systeem voldoet aan onze eisen voor het hanteren van bankschroeven bij 2-zijdige bewerking en is eenvoudig te bedienen: inschakelen, starten, draaien.