Veiligheidslaarzen S2 VD PRO 3800 BOA NB 41

Artikelnummer: VD PRO 3800 BOA NB 41
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VD PRO 3800 BOA NB 41
EAN/GTIN 4044348565711
Nummer fabrikant VD PRO 3800 BOA NB 41
L-nummer L00780 2402

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
  • Ultralichte en gladde microvezel
  • Aangenaam draaggevoel door naadloze schoenconstructie
  • BOA® FIT SYSTEEM
  • Gesloten tong
  • Aluminium teenbescherming
  • Gevoerd bovenmateriaal voor meer comfort
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex® technologie
  • Loopzool TPU Athletic ESD