{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Veiligheidsklasse | S1 | |
Materiaal veiligheidsneus | Aluminium | |
Norm | EN ISO 20345:2011 | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 41 | |
Producttype | Veiligheidssandaal |
Artikelnummer | VD PRO 3070 ESD NB 41 | |
EAN/GTIN | 4044348567753 | |
Nummer fabrikant | VD PRO 3070 ESD NB 41 | |
L-nummer | L00780 2207 |