Telescopische veerklem met afstandsstuk, mechanisch , Aandrijving buitenzeskant 22 mm , Slag 235 mm

Artikelnummer: U.89M2
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
Artikelnummer U.89M2
EAN/GTIN 3148516948588
Nummer fabrikant U.89M2
L-nummer L60130 2644

Omschrijving

Omschrijving:

  • Telescopische assemblage in twee fasen, bestuurd door een spindel
  • Kan worden gebruikt met een 1/2″ elektrische of pneumatische slagmoersleutel
  • Geteste weerstandskracht: 100.000 N
  • Spacer voor montage van onderste schaal in 2 posities: Geeft maximale slag voor veren met weinig windingen
  • Kan alle hulzen U.89 bevatten
  • Slag: 235 mm
  • Lengte gecomprimeerd 305 mm, uitgeschoven 540 mm
  • Ø 70 mm

Kenmerk:

  • L[mm]: 305
  • [kg]: 5,1