Scheidingsinrichting voor trekker U.53K1 , spanbreedte 5 - 60 mm

Artikelnummer: U.53T1
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
Producttype TRENNVORRICHTUNG

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.53T1
EAN/GTIN 3148510703930
Nummer fabrikant U.53T1
L-nummer L60130 1844

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het losmaken van lagers wanneer de trekarmen van trekkers niet kunnen worden gebruikt
  • Om het trekken te voltooien, worden de scheiders gebruikt samen met de tegensteunen met schroefdraad

Kenmerk:

  • d min - max [mm]: 5 - 60
  • d1 [mm]: M10
  • d2 [mm]: M12
  • H [mm]: 91
  • L [mm]: 140
  • Voor: U.53K1
  • Gebruikt voor: -
  • schroeven: U.53T1-02
  • [kg]: 0,600