Uitwendige trekker, zelfklemmend, klembreedte 100 - 360 mm, trekkracht max. 200 kN

Artikelnummer: U.320
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.320
EAN/GTIN 3148510753508
Nummer fabrikant U.320
L-nummer L60130 7147

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verscheiden: montage met 2 of 3 trekarmen
  • Comfort: trekarm met zelfspannende trekarmen door terughaalveer
  • De trekarm blijft op het lager zitten, ook als deze niet gespannen is
  • Veiligheid: vergrendeling van de trekarmen op het lager met een gekarteld wieltje
  • De trekarm kan niet van het lager glijden
  • De spindel wordt geleverd met een verlengstuk: U.320-14
  • Bijbehorende trekker: hydraulische drukpers UWG.320. Bij gebruik van de pers zijn spindel UWG.320-H01 en hydraulische pomp UWP.10M nodig. Alleen montage met 3 uittrekarmen is mogelijk met de hydraulische drukpers

Kenmerk:

  • min.-max. C [mm]: 100 - 360
  • L x B x H [mm]: 250 x 700 x 740
  • max. D [mm]: 400
  • 6-kant [mm]: 36
  • Trekarmen: U.320-13 A
  • Tonnen [t]: 20
  • Schroeven: U.320-01
  • Schroeven [mm]: 36
  • T [kN]: 200
  • [kg]: 27,400