Lijmtang met gegoten beugels TG 500/100

Artikelnummer: TG50S10
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TG50S10
EAN/GTIN 4008158010564
Nummer fabrikant TG50S10

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 6.000 N
  • Ergonomisch gevormde houten handgreep
  • Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm insteekdiepte)
  • Met beschermkappen op de spanvlakken
  • Stabiele profielrail met vertanding
  • BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm insteekdiepte)

Kenmerk:

  • Overhead: 100 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste delen gemaakt van verstevigd smeedbaar gietijzer, gepoedercoat
    • Rail met holle profielen van staal, koud getrokken, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • handvat gemaakt van hout, lak op waterbasis
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Kunststof beschermdoppen
  • Rail: 27x7 mm
  • Spanwijdte: 500 mm

Voordeel:

Geïntegreerde BESSEY slipbescherming
  • De geïntegreerde BESSEY-slipbescherming garandeert maximale veiligheid bij het vastklemmen vanaf een straal van 80 mm. Een stelschroef in de schuifbeugel grijpt in de ribben van de rail. Hierdoor wordt voorkomen dat de lijmtang losraakt of wegglijdt.
Versterkte smeedbare roerstaven
  • Zowel het bovenste als het onderste deel zijn gemaakt van hoogwaardig smeedbaar gietijzer en zijn versterkt met assen. De poedercoating beschermt tegen corrosie en het karakteristieke golfprofiel fungeert als een betrouwbare versterking tegen torsiekrachten.
Hoogwaardige rail met holle profielen
  • De BESSEY hollow profile rail uit onze eigen tekenwinkel is speciaal geoptimaliseerd voor stroomtangen. De 6-voudige ribbelpatroon / ribbels voorkomt ook dat de lijmtang uitglijdt.
Verwisselbare drukplaat
  • De gereedschapsvrije vervangbare drukplaat zorgt voor nog meer comfort bij uw dagelijkse werkzaamheden. Het is zeer gemakkelijk en snel te verwisselen.

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Ruwbouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Keuken en winkelinrichting
  • Timmerwerk en houtskeletbouw
  • Krachtig en onbuigzaam spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig de rail ribbelpatroon / ribbels met een stalen borstel
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als het onderste gedeelte van de stifttap slipt, draait u deze nog 1/4 slag verder (alleen TG, KRE, KREV)
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig