BizTex SMS FR overall type 5/6 White XXXL R

Artikelnummer: ST80WHRXXXL
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
Kleur weiß
Uniseks-maat 3XL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ST80WHRXXXL
EAN/GTIN 5036108262755
Nummer fabrikant ST80WHRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De SMS FR Coverall werd ontwikkeld met gebruik van innovatieve, niet geweven stof technologie. De stof is ademend, royaal gesneden en comfortabel om te dragen, ook voor langere tijd achtereen. Het belangrijkste kenmerk van deze overall is dat hij resistent is tegen schadelijke stoffen en spetters en is tevens anti-statisch en vlamvertragend.

Kenmerk:

  • Gegarandeerd vlamvertragend gedurende hele levensduur
  • Zeer ademend SMS stof
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Afsluitende rits stormflap voor extra bescherming
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • CE-CAT III
  • Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm
  • dit product wordt verkocht per overdoos
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Materiaal:

Shell-stof: Biztex SMS FR
Shell samenstelling: Biztex™ SMS FR
Shell gewicht gm: 55
Shell gewicht oz: 1.5
Wassen: Niet wassen; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen