SAUTER SD 200N100 testsysteem voor veren.

Artikelnummer: SD 200N100
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
Producttype Krachtmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SD 200N100
EAN/GTIN 4045761140349
Nummer fabrikant SD 200N100
L-nummer L40250 2712

Omschrijving

Omschrijving:

  • Test veren op spanning en compressie
  • Meetapparaat geïntegreerd in behuizing
  • Geïntegreerde thermische printer:
  • Digitale lengtemeetinrichting SAUTER LA als standaard:Handmatige nulinstelling mogelijkVoorlengte handmatig instelbaarLeesbaarheid
  • 10 geheugenplaatsen: voor het afdrukken en berekenen van gemiddelde waarden
  • Meten met tolerantiebereik (grenswaardefunctie): Boven- en ondergrenswaarde programmeerbaar, in trek en druk. Het meetproces wordt ondersteund door een akoestisch en optisch signaal
  • weergave van de piekbelasting: (piek vasthouden)
  • Selecteerbare eenheden: kg, lbf, N
  • In de behuizing geïntegreerd meettoestel
  • Geïntegreerd thermoprinter
  • Digitale lengtemeter geïntegreerd- handmatige nulstelling mogelijk- handmatige lengtevoorinstelling mogelijk- Afleesbaarheid: 0,01 mm
  • 10 geheugenplaatsen voor het afdrukken en berekenen van gemiddelden
  • Meten met tolerantiebereik (grenswaardefunctie): bovenste en onderste grenswaarde instelbaar, in trek- en drukrichting. De meetprocedure wordt door een akoestisch en optisch signaal ondersteund
  • Weergave maximale belasting (Peak-Hold)
  • Selecteerbare eenheden: N, lbf, kgf

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: 0,5% von [Max]
  • Maximale slaglengte: 100 mm
  • Maximale werkruimte: 100 mm,100 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 235×300×620 mm,235×300×620 mm