Bizflame Regen Hi-Vis Antistatische FR Bodywarmer Yellow XL R

Artikelnummer: S776YERXL
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
Artikelnummer S776YERXL
EAN/GTIN 5036108248643
Nummer fabrikant S776YERXL

Omschrijving

Omschrijving:

Een geweldige aanvulling op Bizflame Rain HV, deze multifunctionele bodywarmer met hoge zichtbaarheid is bestand tegen vlammen en chemicaliën met antistatische eigenschappen, heeft een verborgen zak voor je mobiele telefoon onder de stormflap voor gemakkelijke toegang en een gewatteerde vlamwerende voering voor maximale bescherming en comfort.

Kenmerk:

  • FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
  • Gevoerde kraag voor extra comfort
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Lage voorzakken met klittenbandsluitig
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
  • Antistatisch
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • 4 opbergzakken
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Verdekte telefoonzak
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Vulling stof: 100% Modacryl vlam bestendig
Samenstelling vulling: 100% Modacryl vlam bestendig
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Vulling gewicht gm: 150
Vulling gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 12 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen