Extreme Amerikaanse Overall Orange L R

Artikelnummer: S594ORRL
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
Artikelnummer S594ORRL
EAN/GTIN 5036108350520
Nummer fabrikant S594ORRL

Omschrijving

Omschrijving:

Een premium hi-vis waterdicht, ademende Amerikaanse Overall voor de drager die op zoek is naar comfort en bescherming. Het Portwest Extreme stretch doek houdt de drager onder alle omstandigheden droog. Kenmerken zijn de kniezakken, twee weg rits met stormflap, dubbele duimstokzak en verstelbare schouderbanden. Gecertificeerd volgens EN343 Klasse 4:3 normering. Het is het perfecte kledingstuk om bij een Extreme Parka of Extreme Bomberjack te dragen.

Kenmerk:

  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
  • Dubbele duimstokzak
  • Knoop en elastische borstverstelling
  • Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
  • Tweeweg rits met afsluitbare voorflap
  • Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • Eén achterzak met klep
  • 6 opbergzakken
  • Handige dijbeenzak
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Ongevoerd
  • CE gecertificeerd
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen