Regenjack Black M R

Artikelnummer: S555BKRM
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
Artikelnummer S555BKRM
EAN/GTIN 5036108288496
Nummer fabrikant S555BKRM

Omschrijving

Omschrijving:

Dit hoogwaardige jack is water- en winddicht en ademend voor bescherming het hele jaar. Er is gebruik gemaakt van zeer duurzaam doek met een luchtdoorlatende mesh voering. Dit jack is comfortabel onder alle omstandigheden. Hoogwaardige kenmerken zoals een waterdichte rits, ergonomisch gesneden, voorzien van een storm capuchon en meerdere functionele zakken. De sportieve pasvorm en kenmerken van dit moderne jack zorgen ervoor dat dit jack geschikt is voor veeleisende omstandigheden.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Slijtvast Oxford Polyester
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Waterbestendige ritsen voorkomen het binnendringen van water
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Ritssluiting voorzijde
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • 4 opbergzakken
  • Zakken met rits
  • Verdekte telefoonzak
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 230
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen