Oban Fleece Gevoerd Jack Black XL R

Artikelnummer: S523BKRXL
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
Artikelnummer S523BKRXL
EAN/GTIN 5036108227228
Nummer fabrikant S523BKRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit jack biedt waterdichte bescherming, comfort, warmte en algehele kwaliteit. Door de printopening is de jas zeer geschikt voor het aanbrengen van een borduring en personalisatie. De ruime pasvorm, veilige zakken, verstelbare manchetten door middel van klittenband en aandacht voor details zijn standaard.

Kenmerk:

  • Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
  • Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
  • Borstzak aan binnenzijde
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Elastische taille met afsluiter voor een goede pasvorm
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • 4 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Drukknoopsluiting aan voorzijde
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 100% polyester pongee PVC gecoat
Shell samenstelling: 100% polyester pongee PVC gecoat
Shell gewicht gm: 230
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen