All Weather Protection Multi-Way Jassen Zwart M

Artikelnummer: S507BKRM
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
Artikelnummer S507BKRM
EAN/GTIN 5036108272426
Nummer fabrikant S507BKRM

Omschrijving

Omschrijving:

Argo 3-in-1 jack

Kenmerk:

  • 3 in 1 water- en windproof ademend jack met getapede naden
  • Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
  • 7 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, PU Gecoat
Verwijderbare voeringstof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Samenstelling uitneembare voering: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 135
Shell gewicht oz: 4
Uitneembare voering gewicht oz: 260
Verwijderbare voering gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen