Hi-Vis Omkeerbare Bodywarmer Orange S R

Artikelnummer: S469ORRS
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
Artikelnummer S469ORRS
EAN/GTIN 5036108167654
Nummer fabrikant S469ORRS

Omschrijving

Omschrijving:

Dit slim ontworpen en gevoerde kledingstuk houdt de warmte vast om u warm te houden, hoe u deze ook draagt. De Hi-Vis kant van het kledingstuk geeft extra zichtbaarheid en veiligheid voor de drager indien nodig. Kan worden gedragen met model S468.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • 4 opbergzakken
  • Omkeerbaar kledingstuk voor multifunctioneel gebruik
  • Interactief binnenjack
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • CE gecertificeerd
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Voering: 65% Polyester, 35% Katoen
Voering samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 260
Voering gewicht oz: 7.5
Vulling gewicht gm: 200
Vulling gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen