Klassieke regenjas Navy 4XL R

Artikelnummer: S438NAR4XL
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
Artikelnummer S438NAR4XL
EAN/GTIN 5036108263967
Nummer fabrikant S438NAR4XL

Omschrijving

Omschrijving:

De Classic regenjas biedt uitstekende waterdichte bescherming. De langere lengte geeft de drager extra bedekking. De jas heeft ruime zakken, een capuchon met oogjes en een ventilatieopening op de rug.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
  • Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
  • Elastische manchet aan binnenzijde
  • Ritssluiting voorzijde
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • REACH compliant PVC coating
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen