Iona 4-in-1 Bomberjack Navy S R

Artikelnummer: S435NARS
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
Artikelnummer S435NARS
EAN/GTIN 5036108247035
Nummer fabrikant S435NARS

Omschrijving

Omschrijving:

Veelzijdige en comfortabele bescherming tegen alle weersomstandigheden. De bontvoering en kraag zijn afneembaar en de mouwen zijn uitritsbaar, waardoor dit aanpasbare kledingstuk ideaal is voor veranderlijk weer. Diverse zakken met rits zorgen voor uitgebreide opbergmogelijkheden en de reflecterende striping zorgt voor betere zichtbaarheid met weinig licht.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Slijtvast Oxford Polyester
  • Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
  • Uitritsbare mouwen voor multifunctioneel gebruik
  • Gebreide manchetten en zoom
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Meerdere Opbergzakken
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • 8 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Uitritsbare getextuurde kraag
  • Drukknoopsluiting aan voorzijde
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Dit product is zeer veelzijdig en kan op verschillende manieren worden gedragen
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Materiaal:

Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% polyester bontvoering
Voering samenstelling: 100% polyester bontvoering
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 365
Voering gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen