RS Omkeerbare Bodywarmer Navy XL R

Artikelnummer: S418NARXL
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
Artikelnummer S418NARXL
EAN/GTIN 5036108144402
Nummer fabrikant S418NARXL

Omschrijving

Omschrijving:

Stevig Ripstop doek zorgt ervoor dat de S418 een stoer kledingstuk is. Het mouwloze ontwerp geeft maximale bewegingsvrijheid. De omkeerbare fleece is ideaal voor droge dagen en heeft een anti-pil afwerking die langer mooi blijft. Beschikbaar in drie kleuren. Door de comfortabele, ontspannen pasvorm en veilige ritszakken is deze bodywarmer een gerespecteerde optie.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
  • Telefoonzak
  • Zakken met rits
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Omkeerbaar kledingstuk voor multifunctioneel gebruik
  • Douchebestendig om lichte regen te weerstaan
  • 5 opbergzakken
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Ripstop, PVC Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ripstop, PVC Gecoat
Voering: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Voering samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 230
Shell gewicht oz: 7
Voering gewicht gm: 260
Voering gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen