Omschrijving:
De S415 biedt een extra laag warmte en beschermt de drager bij nat weer. De klassieke stijl combineert handverwarmende zakken, opgenaaide zakken en een binnenzak voor de mobiele telefoon: Alles bij elkaar een geweldig kledingstuk voor buiten.
Kenmerk:
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Warme zakken
- Pennenzak
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Ritssluiting voorzijde
- Drukknoopsluiting aan voorzijde
- Douchebestendig om lichte regen te weerstaan
- 6 opbergzakken
- Telefoonzak
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
Materiaal:
Shell-stof: 100% polyester pongee PVC gecoat
Shell samenstelling: 100% polyester pongee PVC gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 160
Shell gewicht oz: 5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 200
Vulling gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;