Glasgow Bodywarmer Navy M R

Artikelnummer: S412NARM
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
Artikelnummer S412NARM
EAN/GTIN 5036108044351
Nummer fabrikant S412NARM

Omschrijving

Omschrijving:

De Glasgow Bodywarmer is slim ontworpen en ideaal voor koelere dagen als een jas niet nodig is maar het nog net niet warm genoeg is voor alleen een t-shirt. Ideaal voor vrije tijd en werk.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Kangaroo zak aan voorzijde
  • Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm
  • Ritssluiting voorzijde
  • 3 opbergzakken
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen Twill
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Twill
Voering: 100% Nylon
Voering samenstelling: 100% Nylon
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 150
Vulling gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen