Omschrijving:
Een klassieke bodywarmer in een tijdloze tweekleuren uitvoering. Voorzien van Multifunctionele zakken waaronder een telefoonzak zogen voor veel opbergmogelijkheden terwijl de extra voering de drager warm houdt.
Kenmerk:
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Gevoerd voor extra warmte en comfort
- Borstzak aan binnenzijde
- Zakken met rits
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Telefoonzak
- 6 opbergzakken
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- CE gecertificeerd
- Leverbaar in maat tot en met 3XL
- Nieuwe kleur
- UKCA gemarkeerd
Norm:
Materiaal:
Shell-stof: 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 160
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.