Hi-Vis tweekleuren Bodywarmer Yellow/Navy L R

Artikelnummer: S267YNRL
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
Artikelnummer S267YNRL
EAN/GTIN 5036108218660
Nummer fabrikant S267YNRL

Omschrijving

Omschrijving:

Een klassieke bodywarmer in een tijdloze tweekleuren uitvoering. Voorzien van Multifunctionele zakken waaronder een telefoonzak zogen voor veel opbergmogelijkheden terwijl de extra voering de drager warm houdt.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Gevoerd voor extra warmte en comfort
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Zakken met rits
  • Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Telefoonzak
  • 6 opbergzakken
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • CE gecertificeerd
  • Leverbaar in maat tot en met 3XL
  • Nieuwe kleur
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 160
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen