Stretch Slim Chino Broek Black Short 34 S

Artikelnummer: S232BKS34
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
Confectiemaat DE 34

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S232BKS34
EAN/GTIN 5036108313389
Nummer fabrikant S232BKS34

Omschrijving

Omschrijving:

Deze slim fit stretch Chino is perfect te dragen als uniform broek. Deze chino broek is gemaakt van dynamisch stretch katoen twill doek. Het stretch doek zorgt voor comfort en bewegingsvrijheid. De stretch zwangerschapsbroek is voorzien van zijzakken en opgezette achterzak met knoop en een haak en lus sluiting. Zeer duurzaam dankzij de dubbelcheckte naden en trenzen op alle stress punten.

Kenmerk:

  • Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
  • Reflecterende bies aan binnenzijde voor extra zichtbaarheid
  • 3 opbergzakken
  • Klittenbandsluiting
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Trenzen op alle kritische punten
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Nieuwe kleur
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Katoen Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 98% Katoen, 2% Elastaan
Shell gewicht gm: 255
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen