OGV Dop-Set 1/2Z 6-Kant, 12-delig

Artikelnummer: S.40EGRPPB
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
Artikelnummer S.40EGRPPB
EAN/GTIN 3662424112041
Nummer fabrikant S.40EGRPPB
L-nummer L60130 11750

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopset met extreme koppel voor bijzonder afgeronde, strakke of roestige schroeven
  • De enige dop waarmee een schroef met een afgerond resultaat van meer dan 80% kan worden losgedraaid
  • Met lage afrondingswaarden (<75%) moet deze bus een veel grotere grip en koppel produceren in vergelijking met gewone 6-zijdige sockets.
  • Speciale OGV ®-technologie
  • Gepatenteerd
  • De rail kan ook aan de werkplaattrolley worden bevestigd

Kenmerk:

  • L [mm]: 38
  • B [mm]: 52
  • H [mm]: 52
  • gewicht [kg]: 1,04

Levering:

  • OGV ®-KLEMAANSLUITINGEN met 1/2″ 6 snijkanten: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 24 - 19 - 17 - 18 mm
  • Rail (P.40ERAIL)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen