Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 29 mm

Artikelnummer: S.29LA
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.29LA
EAN/GTIN 3148510554754
Nummer fabrikant S.29LA
L-nummer L60130 4704

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 35,0
  • d1 [mm]: 39,0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 27
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 365