Steckschluessel 1/2Z 6-Kant 24mm, SB

Artikelnummer: S.24HPB
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.24HPB
EAN/GTIN 3148515655845
Nummer fabrikant S.24HPB
L-nummer L60130 11730

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopsleutel
  • Rijd intern vierkant 12.7 mm (1/2″)
  • Uitgang OGV® hexagon profiel
  • SW 24 mm

Kenmerk:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 28,7
  • d1 [mm]: 32,7
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • zeskant [mm]: 6
  • Gewicht in gram: 130

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen