Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 13/16″.

Artikelnummer: S.13/16
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.13/16
EAN/GTIN 3148510545004
Nummer fabrikant S.13/16
L-nummer L60130 4513

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 13/16
  • d [mm]: 24,6
  • d1 [mm]: 28,6
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 96