Hi-Vis Omkeerbare Bodywarmer Orange L R

Artikelnummer: RT44ORRL
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
Artikelnummer RT44ORRL
EAN/GTIN 5036108058662
Nummer fabrikant RT44ORRL

Omschrijving

Omschrijving:

Geweldige kwaliteit extra warmte en flexibiliteit. Ons unieke ontwerp heeft twee diepe zakken op zowel de hi-vis oranje kant en de grijze andere kant.

Kenmerk:

  • Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • 4 opbergzakken
  • Omkeerbaar kledingstuk voor multifunctioneel gebruik
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 1 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 80% polyester, 20% katoen
Shell samenstelling: 80% polyester, 20% katoen
Voering: 65% Polyester, 35% Katoen
Voering samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Voering gewicht gm: 260
Voering gewicht oz: 7.5
Vulling gewicht gm: 200
Vulling gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 50°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen