R2 NANO OGV Dop-Set 6-Kant

Artikelnummer: RL.NANO1GRPPB
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
Artikelnummer RL.NANO1GRPPB
EAN/GTIN 3662424177538
Nummer fabrikant RL.NANO1GRPPB
L-nummer L60130 11742

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopset met extreme koppel voor bijzonder afgeronde, strakke of roestige schroeven
  • De enige dop waarmee een schroef met een afgerond resultaat van meer dan 80% kan worden losgedraaid
  • Met lage afrondingswaarden (<75%) moet deze bus een veel grotere grip en koppel produceren in vergelijking met gewone 6-zijdige sockets.
  • Speciale OGV ®-technologie
  • Gepatenteerd

Kenmerk:

  • L [mm]: 158
  • B [mm]: 58,6
  • H [mm]: 202
  • Gewicht [kg]: 0,82

Levering:

  • Set met OGV ®-aansluitingen, 1/4*, 6 snijkanten: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Omkeerbare ratel 1/4″ stofbestendig (RL.161)
  • dopsleuteldopsleutel adapters 1/4″ tot 1/4″ (Jurispr.)
  • adapters voor 1/4″ bits tot 1/4″ (R.235)
  • Indrukknop 1/4″ kort (R.236CA)
  • PZ bit: 1 - 2 - 3
  • PH bit: 1 - 2 - 3
  • 6-snijkant bit: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Sleufbit: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • RESISTORX ® bit: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
  • 1/4″ kruiskoppeling (R.240A)
  • Toestel 1/4″: 55 - 100 mm
  • Box (BV.NANO)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen