Dopsleutels , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 9/16″.

Artikelnummer: R.9/16E
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.9/16E
EAN/GTIN 3148510510767
Nummer fabrikant R.9/16E
L-nummer L60130 7142

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 18,7
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,00
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 25,20