Momentsleutel met afneembare ratel R.372 , automatische ontgrendeling , 5 - 25 Nm

Artikelnummer: R.306A25
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
maximaal draaimoment 25 Nm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.306A25
EAN/GTIN 3148516935724
Nummer fabrikant R.306A25
L-nummer L60130 1760

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fabrieksnauwkeurigheid: ± 2 %
  • Torsiesleutels met één draairichting die kunnen worden gebruikt voor het losmaken door de hulzen te verplaatsen
  • Genummerd, geleverd met ISO 6789-kalibratiecertificaat

Kenmerk:

  • L [mm]: 271
  • Aansluiting: 9 x 12
  • Kist: BP.D1
  • Kracht [N.m]: 5 - 25
  • Sleutel: R.306-25D
  • Ratts: R.372
  • Maatverdeling [N.m]: 0,10
  • [kg]: 0,450