Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , uitgang OGV®-hexagonprofiel , SW 1/4″

Artikelnummer: R.1/4F
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.1/4F
EAN/GTIN 3148510511344
Nummer fabrikant R.1/4F
L-nummer L60130 6697

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • compacte oplossing die een kruiskoppeling overbodig maakt
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 1/4
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 9,8
  • L [mm]: 32,8
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 13