Clip-on Gehoorbescherming Yellow R

Artikelnummer: PW42YER
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
SNR-waarde (dempingswaarde) 25 dB(A)
Norm EN 352
Producttype Kapselgehörschutz

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PW42YER
EAN/GTIN 5036108171774
Nummer fabrikant PW42YER

Omschrijving

Omschrijving:

Deze oorkappen kunnen in de stand off positie worden gezet. Dit product is past op de Expertbase helmen. Makkelijk vast te klikken.

Kenmerk:

  • Eenvoudig te bevestigen
  • Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
  • Te combineren met Expertbase-helmen
  • Stand-off positie voor intermitterend gebruik
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten

Norm:

  • EN 352-3 (SNR 25dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 22dB)

Materiaal:

Materiaal: HIPS (Hoge Impact Polystyreen); Roestvrij Staal; PVC;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen