PW3 Klasse 1 Winter Hoodie met rits Yellow/Black XXXL R

Artikelnummer: PW377YBRXXXL
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
Artikelnummer PW377YBRXXXL
EAN/GTIN 5036108391851
Nummer fabrikant PW377YBRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De PW3 klasse 1 Winter Hoodie met ritssluiting wordt gekenmerkt door zijn onderscheidende ontwerp, waarbij Portwest HiVisTex Pro reflecterende striping wordt gecombineerd met eigentijdse contrasterende panelen. Biedt uitzonderlijk comfort en warmte, 2 ruime zijzakken met rits, de pasvorm is ruim en de stof voelt zacht aan.

Kenmerk:

  • Gebreid doek met geborstelde achterzijde
  • Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • 2 zijzakken met rits
  • Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
  • Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Voering: 100% Polyester Borg Fleece
Voering samenstelling: 100% Polyester Borg Fleece
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Voering gewicht gm: 300
Voering gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen