PW3 Amerikaanse Overall Zoom Grey/Black XL R

Artikelnummer: PW346ZBRXL
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
Kleur grau / schwarz
Uniseks-maat XL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PW346ZBRXL
EAN/GTIN 5036108315499
Nummer fabrikant PW346ZBRXL

Omschrijving

Omschrijving:

De PW3 Amerikaanse Overalls is voorzien van vele zakken waaronder een dubbele duimstokzak, voorgevormde kniezakken en makkelijk toegangbare dijbeenzak. De Amerikaanse overall zit is voorzien van verlengbare pijpen. Slijtgevoelige plaatsen zijn versterkt met Oxford doek.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Elastisch rug paneel
  • 10 opbergzakken
  • ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Kniezakken met opening aan bovenzijde
  • Dubbele duimstokzak
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Gratis paar kniekussens meegeleverd met Bib & Brace
  • CE gecertificeerd
  • Gratis kniebeschermers inbegrepen
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Contrasterende stof: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Contrast samenstelling: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Lijndrogen in de schaduw; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen