PW3 Square Baffle Jack Black XXL R

Artikelnummer: PW329BKRXXL
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
Artikelnummer PW329BKRXXL
EAN/GTIN 5036108395460
Nummer fabrikant PW329BKRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Voorzien van een lichtgewicht thermische voering, het PW3 Square Baffle Jack biedt een ultrazachte, waterbestendige oplossing voor buitengebruik. De unieke stof- technologie houdt de lichaamswarmte vast om een thermische barrière te creëren voor optimaal draagcomfort.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • 3 opbergzakken
  • Borstzak voorzien van rits
  • Zijzakken met rits
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
  • Elastische zoom en manchetten voor meer comfort en warmte
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish
Shell samenstelling: 100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish
Voering: 190T: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 190T: 100% Polyester Taffeta
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 60
Shell gewicht oz: 2
Voering gewicht gm: 52
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 200
Vulling gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 30°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen